Sac pour protection antichute 3M 9506162, Couleur : Jaune | Hauteur : 76 cm
Sac de rangement
Voir les informations techniquesRéférences
3M :9506162
Rubix :2771-6240119
Fabricant :7100231989
EAN :00648250170892

Détails articles : SAC DE TRANSPORT ET RANGEMENT 7100231989
Nos accessoires pour fixation sur un harnais vont des sangles antitraumatiques de suspension aux pochettes à outils, en passant par des rembourrages de confort, des systèmes d’hydratation et des longes à outils, pour n’en citer que quelques-uns. Nous proposons également divers sacs de transport et de rangement pour stocker et transporter votre équipement de protection antichute. Lorsqu’il s’agit d’un accessoire, il est essentiel que l’équipement fonctionne parfaitement en combinaison avec les autres éléments du système. Les ingénieurs en sécurité et les directeurs de chantier font confiance à DBI SALA pour ce type de systèmes robustes et de haute qualité qui garantiront des performances optimales lorsque cela sera le plus nécessaire
Points forts
•Sac de rangement
Grande taille 9 in. x 9 in. x 30 in. (23 x 23 x 76 cm)
Bretelles intégrées de style sac à dos
Fermeture à glissière robuste
Conception en nylon durable
Conception compacte et légère
Grande taille 9 in. x 9 in. x 30 in. (23 x 23 x 76 cm)
Bretelles intégrées de style sac à dos
Fermeture à glissière robuste
Conception en nylon durable
Conception compacte et légère
Applications
Construction ;Industrie générale ;Pétrole et gaz ;Transport ;Services publics ;Énergie éolienne
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Matière principale | nylon |
| Matière | nylon |
| Hauteur | 76 cm |
| Longueur | 23 cm |
| Largeur | 23 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,71 € HT
/ unité
206,05 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours