Sac à dos Stanley STST1-72335, Couleur: Noir | Largeur: 160 mm | Longueur: 350 mm
Sac à dos
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :STST1-72335
Rubix :5511-5281405
EAN :3253561723353




Documents
Détails articles : SAC A DOS PORTE-OUTILS (UC4/UU8)
Pensé pour transporter outillage et matériel informatique dans un même contenant, le sac à dos porte-outils Stanley STST1-72335 combine une toile polyester 600 deniers, un dos aéré et un aménagement intérieur modulable. Sa capacité de 15 l et sa charge admissible de 15 kg en font un compagnon de chantier polyvalent.
Caractéristiques :
Ce sac à dos porte-outils s'organise autour de deux compartiments principaux. Le premier, matelassé et équipé d'une sangle Velcro, accueille documents, tablette ou un ordinateur portable jusqu'à 15,6 pouces. Le second, plus large, intègre un élément amovible destiné au rangement vertical des outils, qui restent ainsi visibles et accessibles immédiatement. Une large pochette extérieure avant à fermeture éclair, une pochette dédiée au téléphone mobile et deux poches latérales en filet complètent l'aménagement pour les pièces et accessoires. Les tirettes de fermeture extra-larges, revêtues de caoutchouc, se manipulent sans difficulté, même avec des gants.
La base souple, dotée de quatre pieds en plastique, maintient le sac debout, ouvert ou fermé, et le protège de l'humidité et de la saleté. Côté confort, le portage repose sur un dos entièrement renforcé en mousse préformée, des sangles ajustables et une poignée soft grip striée. Des bandes réfléchissantes, placées sur la face avant et sur chaque sangle, renforcent la visibilité de nuit. Ce sac est réputé pour sa praticité et sa robustesse.
Spécifications :
- Référence : STST1-72335.
- Matériau : toile polyester 600 x 600 deniers (Oxford 600D).
- Capacité : 15 litres.
- Charge admissible : 15 kg.
- Dimensions : 47,5 x 30,5 x 18,5 cm.
- Compartiment ordinateur : compatible jusqu'à 15,6 pouces.
- Fermeture : fermeture éclair.
- Base : 4 pieds en plastique.
- Coloris : noir et jaune.
Caractéristiques :
Ce sac à dos porte-outils s'organise autour de deux compartiments principaux. Le premier, matelassé et équipé d'une sangle Velcro, accueille documents, tablette ou un ordinateur portable jusqu'à 15,6 pouces. Le second, plus large, intègre un élément amovible destiné au rangement vertical des outils, qui restent ainsi visibles et accessibles immédiatement. Une large pochette extérieure avant à fermeture éclair, une pochette dédiée au téléphone mobile et deux poches latérales en filet complètent l'aménagement pour les pièces et accessoires. Les tirettes de fermeture extra-larges, revêtues de caoutchouc, se manipulent sans difficulté, même avec des gants.
La base souple, dotée de quatre pieds en plastique, maintient le sac debout, ouvert ou fermé, et le protège de l'humidité et de la saleté. Côté confort, le portage repose sur un dos entièrement renforcé en mousse préformée, des sangles ajustables et une poignée soft grip striée. Des bandes réfléchissantes, placées sur la face avant et sur chaque sangle, renforcent la visibilité de nuit. Ce sac est réputé pour sa praticité et sa robustesse.
Spécifications :
- Référence : STST1-72335.
- Matériau : toile polyester 600 x 600 deniers (Oxford 600D).
- Capacité : 15 litres.
- Charge admissible : 15 kg.
- Dimensions : 47,5 x 30,5 x 18,5 cm.
- Compartiment ordinateur : compatible jusqu'à 15,6 pouces.
- Fermeture : fermeture éclair.
- Base : 4 pieds en plastique.
- Coloris : noir et jaune.
Points forts
- Transporte jusqu'à 15 kg d'outils et d'équipements dans un seul contenant.
- Limite le temps de recherche grâce au rangement vertical des outils et aux compartiments dédiés.
- Protège l'ordinateur et les documents dans un emplacement matelassé.
- Tient debout seul, ouvert ou fermé, pour faciliter le chargement et le déchargement.
- Résiste à un usage régulier grâce à sa toile 600 deniers, son dos renforcé et ses sangles robustes.
- Améliore la visibilité de nuit avec ses bandes réfléchissantes sur la face avant et les sangles.
- S'ouvre et se ferme sans effort, même avec des gants, grâce aux tirettes caoutchoutées extra-larges.
- Limite le temps de recherche grâce au rangement vertical des outils et aux compartiments dédiés.
- Protège l'ordinateur et les documents dans un emplacement matelassé.
- Tient debout seul, ouvert ou fermé, pour faciliter le chargement et le déchargement.
- Résiste à un usage régulier grâce à sa toile 600 deniers, son dos renforcé et ses sangles robustes.
- Améliore la visibilité de nuit avec ses bandes réfléchissantes sur la face avant et les sangles.
- S'ouvre et se ferme sans effort, même avec des gants, grâce aux tirettes caoutchoutées extra-larges.
Applications
Ce sac à dos convient aux interventions itinérantes où l'outillage à main côtoie le matériel informatique : maintenance multitechnique, dépannage électrique, installation de réseaux, plomberie ou service après-vente sur site. Il accompagne aussi bien les déplacements quotidiens entre l'atelier et le chantier que les tournées d'intervention en milieu urbain, y compris de nuit grâce à ses éléments réfléchissants. Sa base protégée de l'humidité autorise une pose au sol en environnement intérieur comme extérieur.
Informations techniques
Attributs
| Matière | nylon |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Largeur | 160 mm |
| Hauteur | 440 mm |
| Longueur | 350 mm |
| Poids | 1,57 kg |
| Charge admissible | 15 kg |
| Volume de rangement | 15 l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,17 € HT
/ unité
120,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h