Sabot Safety Jogger SONIC-FUXIA-39/40, EU Pointure : 39/40 | Couleur : Rose | Matière principale : EVA
Sabots SONIC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Safety Jogger :SONIC-FUXIA-39/40
Rubix :S649-6131996
Fabricant :SONIC-FUXIA-39/40
EAN :5412252927168

Documents
Détails articles : SABOTS SONIC SRC ESD P.39/40
Le sabot SONIC de la marque Safety Jogger est spécialement conçu pour les environnements médicaux, de nettoyage et d’entretien où l’hygiène et la sécurité sont essentielles. Extrêmement léger et flexible, ce sabot médical offre une solution imperméable et stérilisable, garantissant un confort optimal. Sa conception hygiénique réduit efficacement les douleurs corporelles grâce à un soutien ergonomique du pied, tout en assurant une adhérence fiable sur les surfaces sèches et humides.
Caractéristiques :
Le sabot SONIC combine légèreté et robustesse grâce à sa fabrication en EVA étendu, matériau souple et résistant à l’humidité. Sans aucune partie métallique, il est conforme aux environnements sensibles et aux normes ESD, assurant la décharge contrôlée des électricités statiques pour protéger les dispositifs électroniques et limiter les risques d’inflammation. Son nettoyage est simplifié grâce à une compatibilité avec le lavage en machine à 30°C et une stérilisation possible par procédé chimique ou aux UV. La semelle antiglisse procure une excellente adhérence, même sur des sols accidentés ou mouillés, tandis que la structure ergonomique du sabot soulage les douleurs dorsales et articulaires liées aux longues stations debout.
Spécifications :
• Type : sabot médical hygiénique antistatique
• Matière : EVA étendu
• Poids : 177 g par pied (taille 37)
• Catégorie de protection : OB / SR / ESD / A / E
• Entretien : lavable en machine à 30°C, stérilisable chimiquement et aux UV
• Semelle antiglisse adaptée aux surfaces humides et accidentées
• Doublure : sans doublure
• Overnose
• ESD-certified footwear
• Antidérapant
• Appareillage orthopédique (Neskrid)
• Stérilisable chimiquement et sous UV
• Lavable en machine (30°C)
• Sans métal
Normes :
• EN ISO 20347 OB SR ESD A E (chaussures professionnelles sans embout de protection)
• Certification CE conforme au règlement (UE) 2016/425
• Valeurs de résistance ESD : 6.6 MΩ (plage de conformité 0.1 à 100 MΩ)
• Valeur antistatique : 2.0 MΩ (plage de conformité 0.1 à 1000 MΩ)
• Absorption d’énergie du talon : 43 J (norme ≥ 20 J)
Performance antiglisse mesurée :
• Céramique + NaLS (talon vers l'avant) : 0.38 (norme ≥ 0.31)
• Céramique + NaLS (avant vers l'arrière) : 0.37 (norme ≥ 0.36)
• Céramique + glycérine (talon vers l'avant) : 0.27 (norme ≥ 0.19)
• Céramique + glycérine (avant vers l'arrière) : 0.23 (norme ≥ 0.22)
Informations sur la marque :
Safety Jogger est une marque internationale spécialisée dans les équipements de protection individuelle (EPI), bénéficiant de plus de 70 ans d'expertise dans le développement, la production et la distribution de chaussures et vêtements de travail. Fondée en 2000 et intégrée au groupe Cortina, elle a su se positionner comme un acteur majeur du marché avec une présence dans 143 pays et plus de 12 millions de paires vendues chaque année. Son ambition repose sur l'innovation constante et l'utilisation de technologies avancées pour offrir des produits durables, confortables et accessibles à tous les professionnels. Grâce à une chaîne d'approvisionnement optimisée et une équipe engagée, Safety Jogger répond aux exigences des environnements les plus exigeants en matière de sécurité et de performance.
Caractéristiques :
Le sabot SONIC combine légèreté et robustesse grâce à sa fabrication en EVA étendu, matériau souple et résistant à l’humidité. Sans aucune partie métallique, il est conforme aux environnements sensibles et aux normes ESD, assurant la décharge contrôlée des électricités statiques pour protéger les dispositifs électroniques et limiter les risques d’inflammation. Son nettoyage est simplifié grâce à une compatibilité avec le lavage en machine à 30°C et une stérilisation possible par procédé chimique ou aux UV. La semelle antiglisse procure une excellente adhérence, même sur des sols accidentés ou mouillés, tandis que la structure ergonomique du sabot soulage les douleurs dorsales et articulaires liées aux longues stations debout.
Spécifications :
• Type : sabot médical hygiénique antistatique
• Matière : EVA étendu
• Poids : 177 g par pied (taille 37)
• Catégorie de protection : OB / SR / ESD / A / E
• Entretien : lavable en machine à 30°C, stérilisable chimiquement et aux UV
• Semelle antiglisse adaptée aux surfaces humides et accidentées
• Doublure : sans doublure
• Overnose
• ESD-certified footwear
• Antidérapant
• Appareillage orthopédique (Neskrid)
• Stérilisable chimiquement et sous UV
• Lavable en machine (30°C)
• Sans métal
Normes :
• EN ISO 20347 OB SR ESD A E (chaussures professionnelles sans embout de protection)
• Certification CE conforme au règlement (UE) 2016/425
• Valeurs de résistance ESD : 6.6 MΩ (plage de conformité 0.1 à 100 MΩ)
• Valeur antistatique : 2.0 MΩ (plage de conformité 0.1 à 1000 MΩ)
• Absorption d’énergie du talon : 43 J (norme ≥ 20 J)
Performance antiglisse mesurée :
• Céramique + NaLS (talon vers l'avant) : 0.38 (norme ≥ 0.31)
• Céramique + NaLS (avant vers l'arrière) : 0.37 (norme ≥ 0.36)
• Céramique + glycérine (talon vers l'avant) : 0.27 (norme ≥ 0.19)
• Céramique + glycérine (avant vers l'arrière) : 0.23 (norme ≥ 0.22)
Informations sur la marque :
Safety Jogger est une marque internationale spécialisée dans les équipements de protection individuelle (EPI), bénéficiant de plus de 70 ans d'expertise dans le développement, la production et la distribution de chaussures et vêtements de travail. Fondée en 2000 et intégrée au groupe Cortina, elle a su se positionner comme un acteur majeur du marché avec une présence dans 143 pays et plus de 12 millions de paires vendues chaque année. Son ambition repose sur l'innovation constante et l'utilisation de technologies avancées pour offrir des produits durables, confortables et accessibles à tous les professionnels. Grâce à une chaîne d'approvisionnement optimisée et une équipe engagée, Safety Jogger répond aux exigences des environnements les plus exigeants en matière de sécurité et de performance.
Points forts
• Sabot extrêmement léger et souple
• Protection ESD efficace contre les décharges électrostatiques
• Semelle antiglisse performante sur sols secs et humides
• Entretien simplifié : lavable à 30°C et stérilisable chimiquement et par UV
• Zéro métal pour compatibilité totale avec les environnements sensibles
• Soulage les douleurs corporelles liées à la posture prolongée
• Protection ESD efficace contre les décharges électrostatiques
• Semelle antiglisse performante sur sols secs et humides
• Entretien simplifié : lavable à 30°C et stérilisable chimiquement et par UV
• Zéro métal pour compatibilité totale avec les environnements sensibles
• Soulage les douleurs corporelles liées à la posture prolongée
Applications
Le sabot SONIC est idéal pour les professionnels du secteur médical, des laboratoires, du nettoyage, de l’industrie pharmaceutique, de l’entretien et de la logistique en milieu humide. Il convient parfaitement aux environnements où l’hygiène, la sécurité et le confort doivent être maintenus en continu, notamment dans les hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, laboratoires de recherche et industries de transformation alimentaire.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 39/40 |
|---|---|
| Couleur | rose |
| Matière principale | eva |
| Matière | eva |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,58 € HT
/ paire
49,90 € TTC
- Epuisé
