Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 6487.5, Couleur: Gris
Rust-Oleum® Peinture antirouille et au zinc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :6487.5
Rubix :1133-5055405
EAN :8715743003370
Documents
Détails articles : PEINTURE PRIMAIRE PRODUCTION GRIS MAT LE BIDON DE 5L
Primaire antirouille d'atelier pour structures en acier neuf, avant stockage sur parc, transport et assemblage. Séchage rapide, manipulable en 2h. Recouvrable par CombiColor®.
Rust-Oleum® 6400 primaire de production 5L Gris
Points forts
Excellente adhérence au métal. Applicable au pistolet. Recouvrable avec CombiColor® et de nombreux autres systèmes de revêtement. Masque les défauts de construction. Soudable.
Applications
Construction Transport et stockage Idéal pour les ateliers et les entreprises de construction
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,94 € HT
/ 2 bidons
343,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

