Peinture antirouille et au zinc CRC 20584-AA, Couleur: Argent
GALVACOLOR Argent métallisé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :20584-AA
Rubix :5338-5340831
Fabricant :20584-AA
EAN :5412386005428

Documents
Détails articles : GALVACOLOR 9006 WHITE ALUMINIUM
Peinture en aérosol qui protège le métal de la corrosion. Revêtement protecteur à base de phosphate de zinc. Idéal pour l'identification des conduits des services publics. Apprêt et couche de finition en un seul produit. Temps de séchage court. Couleurs d'identification RAL officielles. Conforme à la catégorie de protection C3 (ISO 12944-2).
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Couleur | argent |
| Temps de séchage | 20 min |
| Résistance à la corrosion | oui |
| Capacité | 3 m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
514,20 € HT
/ 12 unités
617,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
