Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 7375.0.4, Couleur: Noir
CombiColor® Original Brillant aérosol
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :7375.0.4
Rubix :1133-5339055
EAN :8715743013393






Documents
Détails articles : PEINTURE SATIN NOIR
Peinture-laque flexible, primaire & finition antirouille 2 en 1. Protège durablement l'acier nu, neuf ou rouillé et rénove les supports peints. Séche à basse température
Points forts
Primaire et couche de finition en un seul produit. Couvre en une seule couche. Excellent tendu.
Applications
Système de protection du métal en une couche. Peut être appliquée directement sur la rouille adhérente, le métal non revêtu et le bois.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Temps de séchage | 120 min |
| Résistance à la corrosion | oui |
| Capacité | 3 m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,24 € HT
/ 6 unités
309,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours