Peinture antirouille et au zinc CRC ACRYLIC PAINT 1015 Light Ivory, Couleur: Ivoire | Max. Température d'utilisation: 80 °C
Peinture Acrylic Ral
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :ACRYLIC PAINT 1015 Light Ivory
Rubix :5338-0284472
Fabricant :31073-AA
EAN :5412386201196

Documents
Détails articles : PEINTURE ACRYL RAL 1015 AE400ML IVOIRE CLAIR UC 6
Peut être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur sur du métal, bois, surfaces plastiques,... Finition brillante.
Points forts
Séchage rapide.
Applications
Peinture acrylique haute qualité. Anti-rouille.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Couleur | ivoire |
| Max. Température d'utilisation | 80 °C |
| Temps de séchage | 15 min |
| Résistance à la corrosion | oui |
| Capacité | 1,5 m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,28 € HT
/ 6 unités
132,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
