Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 14A.7032.5, Couleur: Gris
Noxyde® Peinture antirouille et au zinc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :14A.7032.5
Rubix :1133-5340167
EAN :5413436007225

Documents
Détails articles : PEGARUST RAL7032 5L
Protection anticorrosion élastomère en phase solvant pour les structures métalliques en ambiance de corrosivité élevée. Applicable par temps froid et humide.
Noxyde® Pegarust® revêtement anticorrosion 5L - Gris Silex RAL7032
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Couleur | gris |
| Temps de séchage | 48 min |
| Résistance à la corrosion | oui |
| Capacité | 29 m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,06 € HT
/ unité
262,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
