Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 7341.2.5, Couleur: Blanc | Max. Température d'utilisation: 90 °C
CombiColor® Peinture antirouille et au zinc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :7341.2.5
Rubix :1133-5339047
EAN :8715743018558





Documents
Détails articles : RAL 1013
Peinture-laque flexible, primaire et finition antirouille 2 en 1. Protège durablement l'acier nu, neuf ou rouillé et rénove les supports peints. Séche à basse température
CombiColor® Original Brillant 2.5L Blanc Perlé RAL1013
Points forts
Primaire et couche de finition en un seul produit. Couvre en une seule couche. Excellent tendu.
Applications
Système de protection du métal en une couche. Peut être appliquée directement sur la rouille adhérente, le métal non revêtu et le bois.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 2500 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Max. Température d'utilisation | 90 °C |
| Temps de séchage | 180 min |
| Résistance à la corrosion | oui |
| Capacité | 25,75 m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
402,66 € HT
/ 2 unités
483,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
Contenance
Couleur
blanc
