Peinture antirouille et au zinc Rust-Oleum 7392.2.5, Couleur: Blanc | Max. Température d'utilisation: 5 °C

CombiColor® Peinture antirouille et au zinc

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rust-Oleum :7392.2.5
Rubix :1133-5055326
EAN :8715743013003
PEINTURE COMBICOLOR BRIL.RAL9010 BLANC LE BIDON DE 2,5L
brand logo
brand logo

Résumé technique

Contenance2500 ml
Couleurblanc
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PEINTURE COMBICOLOR BRIL.RAL9010 BLANC LE BIDON DE 2,5L


Peinture-laque flexible, primaire et finition antirouille 2 en 1. Protège durablement l'acier nu, neuf ou rouillé et rénove les supports peints. Séche à basse température
CombiColor® Original Brillant 2.5L Blanc Pur RAL9010

Points forts

Primaire et couche de finition en un seul produit. Couvre en une seule couche. Excellent tendu.

Applications

Système de protection du métal en une couche. Peut être appliquée directement sur la rouille adhérente, le métal non revêtu et le bois.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance2500 ml
Couleurblanc
Max. Température d'utilisation5 °C
112,37 € HT
/ bidon
134,84 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Contenance

Couleur

blanc