Lubrifiant Rust-Oleum 1610, Contenance: 500 ml
Rust-Oleum® Lubrifiant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :1610
Rubix :1133-5204594
Fabricant :1610
EAN :8715743018374


Documents
Détails articles : LUBRIFIANT MULTIFONCTION 500 ML
Protège et nettoie les pièces métalliques et plastiques. Renforcé au BoroTecX™ : produit pénétrant, anticorrosion et hydrofuge, forme un film protecteur sur la surface traitée.
Rust-Oleum® X1 eXcellent 500ml Lubrifiant Multifonctions
Points forts
• Élimine les grincement • Très fluide• Hydrofuge• Ne contient pas de silicone• Dissout les graisses, le goudron, les huiles et les colles
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 145 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,66 € HT
/ 6 unités
144,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
