Conteneurs à déchets - Sac Rubix-FR BIGBAG'R

Contenant Big bag

Voir les informations techniques

Références

Rubix-FR :BIGBAG'R
Rubix :Y204-6220305
CONTENANT 1M3 BIGBAGR 80X120X104

Détails articles : CONTENANT 1M3 BIGBAGR 80X120X104


Le Bigbag’R représente une solution de collecte et de recyclage des Équipements de Protection Individuelle (EPI), conçue pour simplifier le processus global tout en optimisant l’utilisation de l’espace lors du stockage et du transport. Cette approche novatrice associe le recyclage de plusieurs types d’EPI à l’utilisation d’un BigBag’R sur mesure d’une capacité de 1 m³, parfaitement adapté à une palette de dimensions standard de 80×120 cm.

Remplissez le BigBag’R à votre vitesse d’EPI non souillés !

Une fois rempli, il suffit de le fermer grâce à la jupe supérieure permettant de sécuriser l’envoi !

Le BigBag’R simplifie la collecte des EPI tel que les casques, lunettes, tenues tissus + HV, vos chaussures de sécurité, gants tissus et caoutchouc, tapis électricien, élingues ….

Informations techniques


Attributs
54,10 HT
/ unité
64,92 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.