Ruban adhésif Tesa 04961-00078-00, Longueur: 50 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Blanc
Ruban
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :04961-00078-00
Rubix :2251-8005376
EAN :4042448816412


Résumé technique
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | papier plat (support), caoutchouc naturel (adhésif), papier cristal (film protecteur) |
Documents
Détails articles : O 04961 50 M X 19 MM T
Tesa® 4961 est un ruban adhésif double face associant un support papier à une masse adhésive en caoutchouc naturel. Son système adhésif dit « dur » privilégie la résistance au cisaillement tout en conservant un tack adapté. Le pouvoir adhésif est mesuré selon le matériau et la température. Ainsi, le produit répond aux besoins de raboutage et de fixation auto-adhésive en environnement de production.
Caractéristiques :
Le ruban adhésif tesa® 4961 se compose d’un support papier lisse et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel. Cette combinaison vise les applications où une fixation double face est requise sur des surfaces lisses telles que les plastiques, les métaux ou les films techniques.
Le système adhésif « dur » se distingue par un tack et une résistance au cisaillement statique élevés. Il contribue à limiter les déplacements relatifs entre les pièces assemblées sous contrainte. Le pouvoir adhésif résiste aux températures modérées à long terme et aux températures élevées à court terme (jusqu'à 110 °C).
Par ailleurs, le ruban peut être retiré sans laisser de résidus d’adhésif, ce qui simplifie les opérations de maintenance ou de remplacement.
Spécifications :
- Épaisseur totale : 205 µm
- Support : papier lisse
- Type de masse adhésive : caoutchouc naturel
- Type de protecteur : glassine
- Couleur du ruban : blanc
- Couleur du protecteur : brun
- Allongement à la rupture : 3 %
- Résistance à la rupture : 48 N/cm
- Résistance à la température à court terme : 110 °C
- Résistance à la température à long terme : 40 °C
Pouvoir adhésif selon le matériau :
- Sur ABS (immédiat) : 4,5 N/cm
- Sur ABS (après 14 jours) : 5,1 N/cm
- Sur aluminium (immédiat) : 4,2 N/cm
- Sur aluminium (après 14 jours) : 4,5 N/cm
- Sur PC (immédiat) : 5,2 N/cm
- Sur PC (après 14 jours) : 5,1 N/cm
- Sur PE (immédiat) : 3,4 N/cm
- Sur PE (après 14 jours) : 3,3 N/cm
- Sur PET (immédiat) : 4,3 N/cm
- Sur PET (après 14 jours) : 4,5 N/cm
- Sur PP (immédiat) : 4,6 N/cm
- Sur PP (après 14 jours) : 5,0 N/cm
- Sur PS (immédiat) : 4,7 N/cm
- Sur PS (après 14 jours) : 5,5 N/cm
- Sur PVC (immédiat) : 3,8 N/cm
- Sur PVC (après 14 jours) : 4,5 N/cm
- Sur acier (immédiat) : 5,2 N/cm
- Sur acier (après 14 jours) : 5,3 N/cm
Caractéristiques :
Le ruban adhésif tesa® 4961 se compose d’un support papier lisse et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel. Cette combinaison vise les applications où une fixation double face est requise sur des surfaces lisses telles que les plastiques, les métaux ou les films techniques.
Le système adhésif « dur » se distingue par un tack et une résistance au cisaillement statique élevés. Il contribue à limiter les déplacements relatifs entre les pièces assemblées sous contrainte. Le pouvoir adhésif résiste aux températures modérées à long terme et aux températures élevées à court terme (jusqu'à 110 °C).
Par ailleurs, le ruban peut être retiré sans laisser de résidus d’adhésif, ce qui simplifie les opérations de maintenance ou de remplacement.
Spécifications :
- Épaisseur totale : 205 µm
- Support : papier lisse
- Type de masse adhésive : caoutchouc naturel
- Type de protecteur : glassine
- Couleur du ruban : blanc
- Couleur du protecteur : brun
- Allongement à la rupture : 3 %
- Résistance à la rupture : 48 N/cm
- Résistance à la température à court terme : 110 °C
- Résistance à la température à long terme : 40 °C
Pouvoir adhésif selon le matériau :
- Sur ABS (immédiat) : 4,5 N/cm
- Sur ABS (après 14 jours) : 5,1 N/cm
- Sur aluminium (immédiat) : 4,2 N/cm
- Sur aluminium (après 14 jours) : 4,5 N/cm
- Sur PC (immédiat) : 5,2 N/cm
- Sur PC (après 14 jours) : 5,1 N/cm
- Sur PE (immédiat) : 3,4 N/cm
- Sur PE (après 14 jours) : 3,3 N/cm
- Sur PET (immédiat) : 4,3 N/cm
- Sur PET (après 14 jours) : 4,5 N/cm
- Sur PP (immédiat) : 4,6 N/cm
- Sur PP (après 14 jours) : 5,0 N/cm
- Sur PS (immédiat) : 4,7 N/cm
- Sur PS (après 14 jours) : 5,5 N/cm
- Sur PVC (immédiat) : 3,8 N/cm
- Sur PVC (après 14 jours) : 4,5 N/cm
- Sur acier (immédiat) : 5,2 N/cm
- Sur acier (après 14 jours) : 5,3 N/cm
Points forts
- Maintien fiable sous contrainte grâce à une excellente résistance au cisaillement statique
- Adaptation aux expositions thermiques ponctuelles jusqu’à 110 °C à court terme
- Large compatibilité matériaux, avec des valeurs d’adhésion mesurées sur ABS, aluminium, PC, PE, PET, PP, PS, PVC et acier
- Bonne prise initiale limitant les repositionnements lors du montage
- Retrait possible sans résidus d’adhésif, ce qui facilite les opérations de maintenance ou de remplacement
- Adaptation aux expositions thermiques ponctuelles jusqu’à 110 °C à court terme
- Large compatibilité matériaux, avec des valeurs d’adhésion mesurées sur ABS, aluminium, PC, PE, PET, PP, PS, PVC et acier
- Bonne prise initiale limitant les repositionnements lors du montage
- Retrait possible sans résidus d’adhésif, ce qui facilite les opérations de maintenance ou de remplacement
Applications
Le ruban adhésif tesa® 4961 est utilisé pour le raboutage de papier et de film sur les lignes de transformation et d’impression. Il convient aussi au montage auto-adhésif de disques abrasifs, où la résistance au cisaillement contribue à la stabilité de l’outil en rotation. Les ateliers de conversion et les unités de production de composants plastiques l’intègrent dans leurs opérations courantes.
Pour le montage sur surfaces lisses, tesa® 4961 permet l’assemblage de pièces en plastique ou en métal ainsi que la fixation de composants sur supports plans. Il trouve sa place dans la fabrication d’équipements, la transformation de matériaux souples et la maintenance industrielle.
Pour le montage sur surfaces lisses, tesa® 4961 permet l’assemblage de pièces en plastique ou en métal ainsi que la fixation de composants sur supports plans. Il trouve sa place dans la fabrication d’équipements, la transformation de matériaux souples et la maintenance industrielle.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | papier plat (support), caoutchouc naturel (adhésif), papier cristal (film protecteur) |
| Epaisseur | 0,205 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban adhésif double face |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
391,20 € HT
/ 8 unités
469,44 € TTC
- Epuisé