Mètre ruban Stanley 2-34-795, Longueur: 60 m | Largeur: 12.7 mm | Boîtier: ABS
Ruban
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :2-34-795
Rubix :5511-5029162
EAN :3253562347954
Documents
Détails articles : RUBAN FIBRE VERRE 60M 2-34-795 (UC2-UU8)
Ce mètre enrouleur Stanley permet de réaliser des mesures de longue distance grâce à son ruban gradué recto-verso disponible en 30 m ou 60 m. Sa conception robuste le destine aux chantiers exposés à la poussière et aux chocs.
Caractéristiques :
Ce mètre enrouleur Stanley est équipé d'un ruban gradué recto verso pour faciliter la lecture des mesures sous différents angles. Le ruban en fibre de verre renforcé par 40 brins réduit son élasticité et contribue à maintenir la précision des relevés même sur de longues distances. Sa surface bénéficie d'un revêtement PVC lavable qui aide à prolonger sa durée d'utilisation. La graduation jaune améliore la visibilité lors des opérations de mesure. Le ruban, non conducteur, résiste à la corrosion et aux rayonnements UV. Une manivelle escamotable permet l'enroulement après utilisation, tandis qu'une grosse boucle d'accrochage et une pointe sur le boîtier facilitent les mesures sur le terrain. Le boîtier ouvert en ABS résistant aux chocs est complété par un grip caoutchouc favorisant la prise en main.
Spécifications :
- Ruban en fibre de verre renforcé 40 brins.
- Boîtier ouvert en ABS.
- Revêtement du ruban en PVC lavable.
- Ruban non conducteur.
- Largeur du ruban : 12,7 mm.
- Longueur du ruban : 30 m (référence 2-34-792) ou 60 m (référence 2-34-795).
- Coloris : jaune et noir.
- Classe de précision : III.
Normes :
- MID 2014/32/UE : cette directive européenne encadre les instruments de mesure soumis à des exigences métrologiques réglementées. Ce mètre enrouleur est de classe III, soit une précision de ± 24,6 mm sur 60 mètres (± 12,6 mm pour 30 mètres).
Caractéristiques :
Ce mètre enrouleur Stanley est équipé d'un ruban gradué recto verso pour faciliter la lecture des mesures sous différents angles. Le ruban en fibre de verre renforcé par 40 brins réduit son élasticité et contribue à maintenir la précision des relevés même sur de longues distances. Sa surface bénéficie d'un revêtement PVC lavable qui aide à prolonger sa durée d'utilisation. La graduation jaune améliore la visibilité lors des opérations de mesure. Le ruban, non conducteur, résiste à la corrosion et aux rayonnements UV. Une manivelle escamotable permet l'enroulement après utilisation, tandis qu'une grosse boucle d'accrochage et une pointe sur le boîtier facilitent les mesures sur le terrain. Le boîtier ouvert en ABS résistant aux chocs est complété par un grip caoutchouc favorisant la prise en main.
Spécifications :
- Ruban en fibre de verre renforcé 40 brins.
- Boîtier ouvert en ABS.
- Revêtement du ruban en PVC lavable.
- Ruban non conducteur.
- Largeur du ruban : 12,7 mm.
- Longueur du ruban : 30 m (référence 2-34-792) ou 60 m (référence 2-34-795).
- Coloris : jaune et noir.
- Classe de précision : III.
Normes :
- MID 2014/32/UE : cette directive européenne encadre les instruments de mesure soumis à des exigences métrologiques réglementées. Ce mètre enrouleur est de classe III, soit une précision de ± 24,6 mm sur 60 mètres (± 12,6 mm pour 30 mètres).
Points forts
- Facilite la lecture grâce à la graduation recto verso.
- Limite les variations dimensionnelles du ruban grâce au renforcement par 40 brins.
- Résiste aux conditions extérieures avec un ruban insensible à la corrosion et protégé contre les UV.
- Favorise une utilisation durable grâce au revêtement PVC lavable.
- Simplifie les mesures de terrain avec la pointe et la boucle d'accrochage.
- Contribue au confort de manipulation grâce au grip caoutchouc.
- Supporte les chocs et les contraintes courantes des chantiers grâce à son boîtier en ABS.
- Limite les variations dimensionnelles du ruban grâce au renforcement par 40 brins.
- Résiste aux conditions extérieures avec un ruban insensible à la corrosion et protégé contre les UV.
- Favorise une utilisation durable grâce au revêtement PVC lavable.
- Simplifie les mesures de terrain avec la pointe et la boucle d'accrochage.
- Contribue au confort de manipulation grâce au grip caoutchouc.
- Supporte les chocs et les contraintes courantes des chantiers grâce à son boîtier en ABS.
Applications
Ce mètre ruban Stanley convient aux travaux de construction, de terrassement, d'aménagement extérieur et de topographie légère nécessitant des mesures de longue portée. Il trouve sa place sur les chantiers du bâtiment, lors des implantations de réseaux, des relevés de terrain ou des opérations de maintenance industrielle. Les versions 30 m et 60 m permettent de s'adapter à différentes distances de mesure, aussi bien en intérieur qu'en extérieur.
Informations techniques
Attributs
| Boîtier | abs |
|---|---|
| Longueur | 60 m |
| Largeur | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,07 € HT
/ unité
109,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h



