Mètre ruban Stanley 2-34-777, Longueur: 100 m | Largeur: 12.7 mm | Boîtier: ABS
Ruban
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :2-34-777
Rubix :5511-5182854
EAN :3253562347770
Documents
Détails articles : RUBAN BI-MAT. POWER WINDER 100M 12,7MM FIBRE DE VERRE CLASS II
Le mètre enrouleur Power Winder de Stanley est parfait pour les opérations de mesure sur de longues distances en extérieur comme en intérieur. Sa bande en fibre de verre, son rembobinage démultiplié et son boîtier ABS antichoc facilitent les relevés réguliers sur chantier et dans les bâtiments industriels.
Caractéristiques :
Le Power Winder de Stanley utilise une bande en fibre de verre protégée par un revêtement transparent qui contribue à limiter l'usure liée aux manipulations répétées. Son système de rembobinage surmultiplié permet d'accélérer l'enroulement du ruban grâce à un rapport de 3 pour 1. Le crochet d'extrémité True Zero favorise la précision des mesures tandis que le crochet d'ancrage facilite le maintien du ruban lors des relevés. La manivelle rabattable est protégée pendant le transport. Le crochet en bout de ruban dispose d'un anneau lui permettant d'être accroché sur une arête ou dans le bois et la terre via une sardine ou un simple clou. Le boîtier ABS antichoc et la poignée bimatière participent à la résistance de l'ensemble lors des utilisations sur le terrain. Une patte d'accrochage simplifie également le transport du matériel.
Spécifications :
- Bande en fibre de verre.
- Revêtement transparent de protection contre l'usure.
- Boîtier ABS antichoc.
- Poignée bimatière.
- Crochet d'extrémité True Zero à ouverture à 90°.
- Crochet pour l'ancrage.
- Manivelle rabattable à l'intérieur du boîtier.
- Rapport de rembobinage 3:1.
- 1 tour de manivelle = 3 tours de bobine.
- Largeur de bande : 12,7 mm.
- Référence 2-34-772 : longueur 30 m.
- Référence 2-34-775 : longueur 60 m.
- Référence 2-34-777 : longueur 100 m.
Normes :
Précision classe III (directive MID 2014/32/UE). Cette classification, définie par la directive européenne relative aux instruments de mesure, encadre les tolérances maximales admissibles du mètre ruban et garantit un niveau de précision adapté aux opérations de mesure courantes sur chantier et en environnement technique.
Caractéristiques :
Le Power Winder de Stanley utilise une bande en fibre de verre protégée par un revêtement transparent qui contribue à limiter l'usure liée aux manipulations répétées. Son système de rembobinage surmultiplié permet d'accélérer l'enroulement du ruban grâce à un rapport de 3 pour 1. Le crochet d'extrémité True Zero favorise la précision des mesures tandis que le crochet d'ancrage facilite le maintien du ruban lors des relevés. La manivelle rabattable est protégée pendant le transport. Le crochet en bout de ruban dispose d'un anneau lui permettant d'être accroché sur une arête ou dans le bois et la terre via une sardine ou un simple clou. Le boîtier ABS antichoc et la poignée bimatière participent à la résistance de l'ensemble lors des utilisations sur le terrain. Une patte d'accrochage simplifie également le transport du matériel.
Spécifications :
- Bande en fibre de verre.
- Revêtement transparent de protection contre l'usure.
- Boîtier ABS antichoc.
- Poignée bimatière.
- Crochet d'extrémité True Zero à ouverture à 90°.
- Crochet pour l'ancrage.
- Manivelle rabattable à l'intérieur du boîtier.
- Rapport de rembobinage 3:1.
- 1 tour de manivelle = 3 tours de bobine.
- Largeur de bande : 12,7 mm.
- Référence 2-34-772 : longueur 30 m.
- Référence 2-34-775 : longueur 60 m.
- Référence 2-34-777 : longueur 100 m.
Normes :
Précision classe III (directive MID 2014/32/UE). Cette classification, définie par la directive européenne relative aux instruments de mesure, encadre les tolérances maximales admissibles du mètre ruban et garantit un niveau de précision adapté aux opérations de mesure courantes sur chantier et en environnement technique.
Points forts
- Réduit le temps consacré à l'enroulage grâce au système de rembobinage démultiplié 3:1.
- Limite l'usure de la graduation avec la protection transparente appliquée sur la bande.
- Contribue à la fiabilité des relevés avec le crochet d'extrémité True Zero.
- Résiste aux chocs et aux manipulations fréquentes grâce au boîtier ABS antichoc.
- Limite l'usure de la graduation avec la protection transparente appliquée sur la bande.
- Contribue à la fiabilité des relevés avec le crochet d'extrémité True Zero.
- Résiste aux chocs et aux manipulations fréquentes grâce au boîtier ABS antichoc.
Applications
Le mètre enrouleur Stanley Power Winder convient aux travaux de mesure nécessitant des portées importantes. Il trouve sa place sur les chantiers de construction, les opérations de terrassement, les relevés topographiques simples, l'aménagement paysager et les travaux publics.
Il peut également être utilisé dans les activités de maintenance industrielle, les interventions de génie civil, les opérations de traçage ou les travaux de voirie. Les dispositifs d'ancrage intégrés facilitent son emploi sur des terrains meubles, des charpentes ou des échafaudages.
Il peut également être utilisé dans les activités de maintenance industrielle, les interventions de génie civil, les opérations de traçage ou les travaux de voirie. Les dispositifs d'ancrage intégrés facilitent son emploi sur des terrains meubles, des charpentes ou des échafaudages.
Informations techniques
Attributs
| Boîtier | abs |
|---|---|
| Longueur | 100 m |
| Largeur | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,05 € HT
/ unité
141,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h