Adhésif d'emballage 3M 7100027117, Longueur: 66 m | Largeur: 19 mm | Matière: Acétate mat (support)
Ruban
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7100027117
Rubix :0168-8186646
Fabricant :7100027117
EAN :3134375005913

Détails articles : RUBAN DE FERMETURE 810 19MMX66M TRANSPARENT UE=12 RLX
Le ruban Scotch® Magic™ est le ruban mat invisible d’origine pour raccommoder et réparer toutes les petites imperfections à la maison, à l’école et au bureau. Ce ruban adhésif offre une fixation solide, sûre et permanente grâce à une technologie adhésive 3M de confiance qui disparaît à l’application. Son design facile à appliquer et sa compatibilité avec les photos signifient qu’il ne sèche pas et ne jaunit pas avec le temps. Le ruban Scotch® Magic™ est disponible dans une variété de largeurs et de longueurs, et convient à une large gamme de dévidoirs de ruban.
Points forts
• TECHNOLOGIE ADHÉSIVE 3M DE CONFIANCE : le ruban invisible à finition mate de la marque Scotch® utilise la technologie adhésive 3M de confiance pour adhérer fermement au papier
RUBAN INVISIBLE D’ORIGINE À FINITION MATE : le ruban Scotch® Magic™ est opaque sur le rouleau, mais devient invisible une fois appliqué sur la plupart des papiers
RUBAN FABRIQUÉ AVEC DES MATÉRIAUX RENOUVELABLES : le support utilisé pour ce ruban est fabriqué avec 53 % de matériau renouvelable. TUV Austria, organisme international indépendant d’essai et de certification, a certifié le pourcentage de matières premières renouvelables utilisées pour fabriquer ce produit et a attribué au ruban Scotch® Magic™ à adhésif renouvelable une note de 1 étoile
DES CENTAINES D’UTILISATIONS : parfait pour la réparation permanente de papier, la réparation de documents, l’emballage de cadeaux, la fermeture d’enveloppes, la réparation de photos, l’étiquetage de contenants, et plus encore
PARFAIT POUR L’ÉTIQUETAGE : peut être écrit au stylo, au crayon ou au marqueur
FACILE À UTILISER : ce ruban adhésif résistant se déroule en douceur, est facile à dérouler, à déchirer, à appliquer et à manipuler
RECHARGEZ, RÉUTILISEZ ET RECOMMENCEZ : les rouleaux de recharge Scotch® Magic™ Tape sont compatibles avec les dévidoirs de bureau Scotch™ pour une utilisation facile et peuvent également être utilisés seuls
RUBAN INVISIBLE D’ORIGINE À FINITION MATE : le ruban Scotch® Magic™ est opaque sur le rouleau, mais devient invisible une fois appliqué sur la plupart des papiers
RUBAN FABRIQUÉ AVEC DES MATÉRIAUX RENOUVELABLES : le support utilisé pour ce ruban est fabriqué avec 53 % de matériau renouvelable. TUV Austria, organisme international indépendant d’essai et de certification, a certifié le pourcentage de matières premières renouvelables utilisées pour fabriquer ce produit et a attribué au ruban Scotch® Magic™ à adhésif renouvelable une note de 1 étoile
DES CENTAINES D’UTILISATIONS : parfait pour la réparation permanente de papier, la réparation de documents, l’emballage de cadeaux, la fermeture d’enveloppes, la réparation de photos, l’étiquetage de contenants, et plus encore
PARFAIT POUR L’ÉTIQUETAGE : peut être écrit au stylo, au crayon ou au marqueur
FACILE À UTILISER : ce ruban adhésif résistant se déroule en douceur, est facile à dérouler, à déchirer, à appliquer et à manipuler
RECHARGEZ, RÉUTILISEZ ET RECOMMENCEZ : les rouleaux de recharge Scotch® Magic™ Tape sont compatibles avec les dévidoirs de bureau Scotch™ pour une utilisation facile et peuvent également être utilisés seuls
Applications
Réparation permanente du papier;Réparation de documents;Emballage de cadeaux;Fermeture d’enveloppes;Réparation de photos;Étiquetage de contenants
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Couleur | incolore |
| Matière | acétate mat (support) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
565,44 € HT
/ 48 rouleaux
678,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours