Adhésif d'emballage Tesa 04280-00036-00, Longueur: 66 m | Largeur: 38 mm | Matière: PP/caoutchouc synthétique
Adhésif d'emballage 4280
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :04280-00036-00
Rubix :2251-8192902
EAN :4005800100185

Documents
Détails articles : RUBAN POLYPROPYLENE TRANSPARENT 04280 66 M X 38 MM T
Le 4280 de Tesa® est un ruban adhésif en film polypropylène destiné à la fermeture de cartons légers à moyens. Sa formulation à base de caoutchouc synthétique lui confère un pouvoir adhésif élevé dès l'application.
Caractéristiques :
Le ruban se déroule facilement et convient à une application manuelle avec tout dévidoir standard. L'adhésion finale s'établit en un temps de contact court, ce qui autorise un positionnement rapide et précis lors de la pose. La formulation en caoutchouc synthétique assure une bonne tenue sur les surfaces polaires comme non polaires, ce qui élargit les possibilités d'usage sur différents types d'emballages. Une application à l'aide d'un équipement de fermeture automatique reste également possible, en complément de la pose manuelle.
Spécifications :
- Support : film polypropylène (PP).
- Épaisseur du film : 25 µm.
- Épaisseur totale : 42 µm.
- Type de masse adhésive : caoutchouc synthétique.
- Longueurs disponibles : 66 m ou 100 m.
- Largeur : 38 ou 48 mm selon la référence.
- Allongement à la rupture : 145 %.
- Résistance à la rupture : 40 N/cm.
- Pouvoir adhésif sur acier : 4,8 N/cm.
- Application manuelle : oui.
- Coloris disponibles : brun et transparent.
Caractéristiques :
Le ruban se déroule facilement et convient à une application manuelle avec tout dévidoir standard. L'adhésion finale s'établit en un temps de contact court, ce qui autorise un positionnement rapide et précis lors de la pose. La formulation en caoutchouc synthétique assure une bonne tenue sur les surfaces polaires comme non polaires, ce qui élargit les possibilités d'usage sur différents types d'emballages. Une application à l'aide d'un équipement de fermeture automatique reste également possible, en complément de la pose manuelle.
Spécifications :
- Support : film polypropylène (PP).
- Épaisseur du film : 25 µm.
- Épaisseur totale : 42 µm.
- Type de masse adhésive : caoutchouc synthétique.
- Longueurs disponibles : 66 m ou 100 m.
- Largeur : 38 ou 48 mm selon la référence.
- Allongement à la rupture : 145 %.
- Résistance à la rupture : 40 N/cm.
- Pouvoir adhésif sur acier : 4,8 N/cm.
- Application manuelle : oui.
- Coloris disponibles : brun et transparent.
Points forts
- Le déroulement facile réduit le temps de préparation avant la fermeture des cartons.
- L'adhésion rapide limite les délais d'attente entre l'application et la manipulation des colis.
- La compatibilité avec les surfaces polaires et non polaires élargit le champ d'utilisation sur différents matériaux d'emballage.
- L'adhésion rapide limite les délais d'attente entre l'application et la manipulation des colis.
- La compatibilité avec les surfaces polaires et non polaires élargit le champ d'utilisation sur différents matériaux d'emballage.
Applications
Le 4280 est conçu pour la fermeture et l'emballage de cartons légers à moyens, en environnement intérieur et à température ambiante. Il convient aux opérations de conditionnement en entrepôt, aux activités de logistique et de préparation de commandes, ainsi qu'aux ateliers d'assemblage nécessitant un emballage régulier de colis.
La possibilité d'une pose manuelle ou automatisée permet son intégration aussi bien sur des postes d'emballage ponctuels que sur des lignes de conditionnement à cadence plus soutenue.
La possibilité d'une pose manuelle ou automatisée permet son intégration aussi bien sur des postes d'emballage ponctuels que sur des lignes de conditionnement à cadence plus soutenue.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 38 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Couleur | incolore |
| Matière | pp/caoutchouc synthétique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,28 € HT
/ 48 unités
164,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours