Adhésif d'emballage Tesa 04124-00036-00, Longueur: 1000 m | Largeur: 50 mm | Matière: PVC/caoutchouc naturel
Adhésif de fermeture de cartons premium pour tous usages
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :04124-00036-00
Rubix :2251-8014871
EAN :4005800057397

Documents
Détails articles : RUBAN ADHESIF PVC TRANSPARENT 04124 1000 M X 50 MM T
Le 4124 est un ruban adhésif d'emballage haut de gamme conçu par tesa pour une fermeture sécurisée des cartons de poids moyen à lourd. Doté d'un support en film PVC durable et d'un adhésif puissant en caoutchouc naturel, il offre une performance supérieure.
Caractéristiques :
Cet adhésif d'emballage se distingue par ses performances sur touy type de cartons, garantissant une fermeture fiable même pour les emballages les plus lourds. Son déroulement silencieux et fluide facilite son utilisation, que ce soit avec des dérouleurs manuels ou des équipements de fermeture automatique. Sa formulation spéciale en caoutchouc naturel lui confère une adhésion immédiate et durable sur diverses surfaces, même dans des conditions difficiles. Le film PVC de haute qualité offre une résistance remarquable à la déchirure, assurant l'intégrité des colis pendant le transport. De plus, ce ruban adhésif est facilement imprimable, permettant une personnalisation selon les besoins spécifiques.
Spécifications :
- Support en film PVC de haute qualité.
- Adhésif en caoutchouc naturel.
- Épaisseur totale de 65 μm.
- Allongement à la rupture de 60 %.
- Résistance à la rupture de 60 N/cm.
- Pouvoir adhésif sur acier de 3,2 N/cm.
- Compatible avec les applications manuelles et automatiques.
- Disponible en trois coloris : transparent, havane et blanc.
- Facilement imprimable pour une personnalisation.
- Déroulement silencieux et sans à-coups.
- Adhésion immédiate sur diverses surfaces.
Informations sur la marque :
Fondée en 1890, Tesa s'est imposée comme un leader mondial dans le développement et la fabrication de solutions adhésives innovantes. Avec plus de 7 000 produits et des solutions pour l'industrie, les professionnels et les consommateurs, tesa est présente dans plus de 100 pays à travers le monde. Engagée dans la durabilité, tesa a réduit ses émissions de CO2 et vise la neutralité carbone d'ici 2030.
Caractéristiques :
Cet adhésif d'emballage se distingue par ses performances sur touy type de cartons, garantissant une fermeture fiable même pour les emballages les plus lourds. Son déroulement silencieux et fluide facilite son utilisation, que ce soit avec des dérouleurs manuels ou des équipements de fermeture automatique. Sa formulation spéciale en caoutchouc naturel lui confère une adhésion immédiate et durable sur diverses surfaces, même dans des conditions difficiles. Le film PVC de haute qualité offre une résistance remarquable à la déchirure, assurant l'intégrité des colis pendant le transport. De plus, ce ruban adhésif est facilement imprimable, permettant une personnalisation selon les besoins spécifiques.
Spécifications :
- Support en film PVC de haute qualité.
- Adhésif en caoutchouc naturel.
- Épaisseur totale de 65 μm.
- Allongement à la rupture de 60 %.
- Résistance à la rupture de 60 N/cm.
- Pouvoir adhésif sur acier de 3,2 N/cm.
- Compatible avec les applications manuelles et automatiques.
- Disponible en trois coloris : transparent, havane et blanc.
- Facilement imprimable pour une personnalisation.
- Déroulement silencieux et sans à-coups.
- Adhésion immédiate sur diverses surfaces.
Informations sur la marque :
Fondée en 1890, Tesa s'est imposée comme un leader mondial dans le développement et la fabrication de solutions adhésives innovantes. Avec plus de 7 000 produits et des solutions pour l'industrie, les professionnels et les consommateurs, tesa est présente dans plus de 100 pays à travers le monde. Engagée dans la durabilité, tesa a réduit ses émissions de CO2 et vise la neutralité carbone d'ici 2030.
Points forts
- Spécialement développé pour les cartons de poids moyen à lourd.
- Résistance exceptionnelle à la déchirure pour une protection optimale de vos envois.
- Déroulement fluide et silencieux améliorant l'efficacité opérationnelle.
- Compatibilité avec les systèmes d'application manuelle et automatique.
- Personnalisation possible grâce à sa surface facilement imprimable.
- Rapport qualité-prix optimal pour une solution d'emballage haut de gamme.
- Résistance exceptionnelle à la déchirure pour une protection optimale de vos envois.
- Déroulement fluide et silencieux améliorant l'efficacité opérationnelle.
- Compatibilité avec les systèmes d'application manuelle et automatique.
- Personnalisation possible grâce à sa surface facilement imprimable.
- Rapport qualité-prix optimal pour une solution d'emballage haut de gamme.
Applications
Le tesa® 4124 est destiné à la fermeture sécurisée de cartons d'expédition dans les environnements logistiques et industriels. Il est particulièrement adapté pour les centres de distribution, les entreprises de e-commerce et les industries manufacturières ayant des volumes d'expédition importants. Ce ruban adhésif excelle dans la fermeture de cartons contenant des produits lourds ou fragiles nécessitant une protection supplémentaire pendant le transport.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 1000 m |
| Couleur | incolore |
| Matière | pvc/caoutchouc naturel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,03 € HT
/ unité
159,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
