Ruban adhésif 3M 764IG50IW, Longueur: 33 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Vert

RUBAN VINYLE 764 JAUNE 50MMX33M EMBALLE INDIVIDUELLEMENT

Voir les informations techniques
Références
3M :764IG50IW
Rubix :0168-8266934
Fabricant :7100260280
EAN :04054596923874
RUBAN VINYLE 764 50MMX33M VERT 3M EMBALLE INDIVIDUELLEMENT
Résumé technique
Largeur50 mm
Longueur33 m
Matièrecaoutchouc (adhésif), pvc (support)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RUBAN VINYLE 764 50MMX33M VERT 3M EMBALLE INDIVIDUELLEMENT


Trouvez des douzaines de façons d'utiliser le Ruban vinyle d'usage général 3M™ 764. Il est parfait pour toutes les applications générales. Essayez de l'utiliser pour le codage couleur, le conditionnement, le marquage de sécurité, le marquage temporaire des pièces ou des machines et bien plus encore. Vous pouvez même l'utiliser pour protéger les pièces, équipements et produits contre les abrasions. Il est non corrosif, flexible, adaptable, facile à appliquer, polyvalent et résistant à l'abrasion, à l'usure et à l'humidité.
Le Ruban vinyle d'usage général 3M™ 764 est utilisé pour toutes les applications générales telles que le codage couleur, le conditionnement, les marquages de sécurité. Notre ruban vinyle flexible et non corrosif est idéal pour protéger les pièces, les équipements et les produits contre les abrasions.

Points forts

À utiliser pour le collage dans toutes les applications générales;Permet de protéger les pièces, équipements et produits contre les abrasions;Regroupez des éléments, empaquetez et marquez temporairement des pièces, des machines et bien plus encore;Conserve une couleur vive dans le temps pour une qualité durable;Peut être appliqué à la main ou avec un applicateur au sol;Idéal pour des applications de marquage dans les zones de circulation peu fréquentées. Beaucoup de couleurs différentes disponibles telles que jaune, rouge, bleu, vert, noir, blanc, etc.

Applications

Applications de marquage dans les zones de circulation peu fréquentées, les murs et les tuyaux || Maintien et groupage d’usage général || Marquage de pièces ou de machines || Permet de protéger temporairement les pièces, équipements ou produits contre l’abrasion || Pour le collage, l'emballage ou le scellage de nombreuses surfaces courbes ou convexes

Informations techniques


Attributs
Largeur50 mm
Longueur33 m
Matièrecaoutchouc (adhésif), pvc (support)
Epaisseur0,125 mm
Couleurvert
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,84 HT
/ 12 unités
163,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Matière

Couleur

Sélectionner les références (6)