Ruban adhésif Spartex 886651, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Blanc

Ruban vinyle double face

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :633582
Spartex :886651
Rubix :Z600-8218740
EAN :3660338400568
RUBAN DF PVC 50MM LONGUEUR 50M

Résumé technique

Largeur50 mm
Longueur50 m
Matièrepvc (film), acrylique (adhésif), papier poly-enduit (support)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN DF PVC 50MM LONGUEUR 50M


Ruban double face haute performance à base de film PVC. Le ruban est enduit sur les deux faces d'un adhésif agressif à base d'acrylique et d'un film protecteur en papier polycoulé de couleur blanche.

Points forts

Applications de collage, d'épissage, de laminage et d'assemblage de produits. Température de service : -30°C à +70°C. Convient aux surfaces rugueuses. Convient aux substrats à faible énergie de surface. Bonne résistance aux plastifiants. Forte adhérence. Relativement bonne résistance aux solvants.

Applications

Convient aux automobiles et à la fabrication de meubles, ainsi qu'aux rétroviseurs fixes sans chaleur. Colle les miroirs. Fixation de garnitures. Assemblage de points de vente. Colle les profilés en caoutchouc et les joints d'étanchéité. Colle une grande variété de substrats similaires et dissemblables.

Informations techniques


Attributs
Largeur50 mm
Longueur50 m
Matièrepvc (film), acrylique (adhésif), papier poly-enduit (support)
Epaisseur0,24 mm
Couleurblanc
Type de banderuban adhésif double face
41,85 € HT
/ unité
50,22 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Largeur