Fermeture velcro, fermeture refermable 3M 20221

Système ouvrable / refermable 3M Dual-Lock SJ3542

Voir les informations techniques

Références

3M :20221
Rubix :0168-8003557
Fabricant :7100108756
EAN :0021200863097
RUBAN ADHESIF DUAL LOCK NOIR SJ 3542 45,7 M X 25,4 MM UC 2

Détails articles : RUBAN ADHESIF DUAL LOCK NOIR SJ 3542 45,7 M X 25,4 MM UC 2


L'attache refermable SJ3542 Dual Lock 3M est l'alternative simple et claire aux méthodes de fixation traditionnelles, telles que les vis, les écrous ou les boulons. Il est conçu pour fournir une solution de fixation durable et refermable (pouvant être ouverte et fermée plusieurs fois), qui se lie à une variété de substrats, notamment de nombreux plastiques et matériaux à faible énergie de surface.

Points forts

Attache noire à tiges en forme de champignon, recouverte d'un adhésif acrylique sensible à la pression
Le type 170 correspond au type 170, 250 ou 400. Se ferme avec un déclic audible
Un adhésif à base de caoutchouc synthétique adhère bien à une variété de substrats, y compris des plastiques à faible énergie de surface tels que le polyéthylène et le polypropylène
Fermeture solide sécurisée avec un déclic audible, validant la fermeture

Informations techniques


Attributs
1 289,24 € HT
/ 2 rouleaux
1 547,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours