Fermeture velcro, fermeture refermable 3M 7100123347, Largeur: 25 mm | Longueur: 2.5 m

Fixation amovible 3M™ Dual Lock™ SJ3870

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100123347
Rubix :0168-8198640
Fabricant :7100123347
EAN :04054596308404
RUBAN OUVRABLE/REFERMABLE DUAL -LOCKSJ3870 NOIR 25MMX2,5M

Résumé technique

Largeur25 mm
Longueur2,5 m
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN OUVRABLE/REFERMABLE DUAL -LOCKSJ3870 NOIR 25MMX2,5M


La fixation amovible 3M™ Dual Lock™ SJ3870 en polypropylène noire est dotée d'un adhésif acrylique modifié. Notre produit peut être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur dans une variété d'applications ; une fois assemblé, il a une épaisseur de 6,1 mm et une longue durée de vie.

Points forts


• L'installation par clipsage remplace les vis, les clous, les clips et les rivets
• Cinq fois plus de résistance à la traction que les fixations auto-agrippantes classiques
• Durable – jusqu'à 1 000 ouvertures et fermetures avant de perdre 50 % de sa résistance initiale à la traction
• Excellente résistance jusqu'à des températures de 82 °C
• Picots noirs emboîtables en forme de champignon (densité : 250 picots par 6,5 cm²)
• Résistance à l'humidité et aux UV
• Aident à réduire les vibrations
• Conviennent à une utilisation en intérieur comme en extérieur

Applications

Construction - Détail - Emballage - Industrie générale - MRO - Militaire et administration publique - Mobilier - Secteur médical - Transport - Véhicule spécial - Électronique

Informations techniques


Attributs
Largeur25 mm
Longueur2,5 m
Couleurnoir
44,96 € HT
/ rouleau
53,95 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h