Fermeture velcro, fermeture refermable 3M 7100123727, Largeur: 25 mm | Longueur: 1.25 m
Attache à Crochet Et Boucle SJ352B 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100123727
Rubix :0168-8198642
Fabricant :7100123727
EAN :04054596308268






Documents
Détails articles : RUBAN BOUCLE ET CROCHET SJ3526/SJ3527 BLANC 25MMX1,25M
L’attache à crochet et boucle 3M™ SJ352B fournit une liaison adhésive ferme à une grande variété de surfaces, y compris de nombreux plastiques et revêtements en poudre à faible énergie de surface. Il est en nylon PSA haute performance avec un adhésif en caoutchouc et une doublure en polypropylène blanc. Il est conçu pour une utilisation en intérieur et a une épaisseur engagée de 4,4 mm.
Caractéristiques
L’attache à crochet et boucle 3M™ SJ352B est constituée de deux bandes de tissu qui s’accrochent entre elles par une simple pression du doigt. La bande crochet est couverte de crochets minuscules et rigides, environ 46 crochets par cm2. La bande boucle est couverte de milliers de boucles souples. Sous une simple pression manuelle, les crochets et boucles s’accrochent entre eux pour former une fixation sûre. Pour détacher, il suffit de tirer sur les bandes. Les fixations à crochets et boucles sont constituées de Nylon 100 %. Ils sont pré-rétrécis pour procurer stabilité dimensionnelle et planéité.
L’adhésif est à base de caoutchouc haute performance conçu pour les applications intérieures nécessitant une résistance aux températures moyennes.
Spécifications
Matériau du support: Nylon
Type d’adhésif: caoutchouc haute performance
Epaisseur totale du ruban sans protecteur: 2,4 mm
Epaisseur une fois assemblé: 3,6 mm
Instructions d’utilisation
- Nettoyez soigneusement la surface avant d'appliquer le ruban.
- Retirez la doublure protectrice pour exposer l'adhésif.
- Appliquez fermement le ruban sur la surface en exerçant une pression uniforme.
Informations sur la marque
3M est une marque de premier plan reconnue pour son expertise et sa large gamme de produits, allant des équipements de protection individuelle aux solutions adhésives et abrasives. Que ce soit pour des applications industrielles, la construction, ou le secteur de la santé, 3M offre des produits alliant innovation et qualité, couvrant également les besoins en nettoyage, signalisation, et équipements électriques.
Caractéristiques
L’attache à crochet et boucle 3M™ SJ352B est constituée de deux bandes de tissu qui s’accrochent entre elles par une simple pression du doigt. La bande crochet est couverte de crochets minuscules et rigides, environ 46 crochets par cm2. La bande boucle est couverte de milliers de boucles souples. Sous une simple pression manuelle, les crochets et boucles s’accrochent entre eux pour former une fixation sûre. Pour détacher, il suffit de tirer sur les bandes. Les fixations à crochets et boucles sont constituées de Nylon 100 %. Ils sont pré-rétrécis pour procurer stabilité dimensionnelle et planéité.
L’adhésif est à base de caoutchouc haute performance conçu pour les applications intérieures nécessitant une résistance aux températures moyennes.
Spécifications
Matériau du support: Nylon
Type d’adhésif: caoutchouc haute performance
Epaisseur totale du ruban sans protecteur: 2,4 mm
Epaisseur une fois assemblé: 3,6 mm
Instructions d’utilisation
- Nettoyez soigneusement la surface avant d'appliquer le ruban.
- Retirez la doublure protectrice pour exposer l'adhésif.
- Appliquez fermement le ruban sur la surface en exerçant une pression uniforme.
Informations sur la marque
3M est une marque de premier plan reconnue pour son expertise et sa large gamme de produits, allant des équipements de protection individuelle aux solutions adhésives et abrasives. Que ce soit pour des applications industrielles, la construction, ou le secteur de la santé, 3M offre des produits alliant innovation et qualité, couvrant également les besoins en nettoyage, signalisation, et équipements électriques.
Points forts
- Adhésif à base de caoutchouc haute performance
- Conçu pour les applications intérieures
- Liaison adhésive ferme à une grande variété de surfaces
- Conçu pour les applications intérieures
- Liaison adhésive ferme à une grande variété de surfaces
Applications
Les attaches réutilisables 3M™ SJ352B offrent une adhésion solide à une grande variété de surfaces. Cependant, il est crucial que l'utilisateur évalue ces produits pour s'assurer qu'ils conviennent à l'application spécifique envisagée. Il est important de noter que ces attaches ne sont pas recommandées pour une utilisation avec du vinyle flexible ou des substrats plastifiés.
Les attaches réutilisables 3M™ SJ352B sont utiles pour :
- Protection des surfaces : Prévention des rayures.
- Fixation d'accessoires et d'équipements : Attaches polyvalentes pour divers accessoires.
- Dispositifs médicaux : Fixation de supports médicaux.
- Contrôle des vibrations et de l'atténuation sonore : Réduction des bruits et des vibrations.
- Fixation des graphiques d'exposition et d'affichage : Montage de panneaux et d'affichages graphiques.
Elles peuvent être appliquées sur les matériaux suivants :
- Papier et carton
- Plastiques (Acrylique, Polycarbonate, Polypropylène, Polyéthylène, ABS, Polystyrène, Vinyle rigide)
- Verre
- Peinture CARC
- Tissus
- Bois scellé
- Métal nu et peint
Ces applications démontrent la polyvalence et l'efficacité des attaches réutilisables 3M™ SJ352B, adaptées aussi bien aux besoins temporaires que permanents grâce à leur durabilité et leur facilité d'utilisation.
Les attaches réutilisables 3M™ SJ352B sont utiles pour :
- Protection des surfaces : Prévention des rayures.
- Fixation d'accessoires et d'équipements : Attaches polyvalentes pour divers accessoires.
- Dispositifs médicaux : Fixation de supports médicaux.
- Contrôle des vibrations et de l'atténuation sonore : Réduction des bruits et des vibrations.
- Fixation des graphiques d'exposition et d'affichage : Montage de panneaux et d'affichages graphiques.
Elles peuvent être appliquées sur les matériaux suivants :
- Papier et carton
- Plastiques (Acrylique, Polycarbonate, Polypropylène, Polyéthylène, ABS, Polystyrène, Vinyle rigide)
- Verre
- Peinture CARC
- Tissus
- Bois scellé
- Métal nu et peint
Ces applications démontrent la polyvalence et l'efficacité des attaches réutilisables 3M™ SJ352B, adaptées aussi bien aux besoins temporaires que permanents grâce à leur durabilité et leur facilité d'utilisation.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 1,25 m |
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,48 € HT
/ 4 rouleaux
92,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours