Ruban adhésif Tesa 64958 25M 25MM WHITE, Longueur: 25 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Blanc
tesa® 64958
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa :64958 25M 25MM WHITE
Rubix :2251-8382296
Fabricant :64958-00004-00
EAN :4042448872807

Détails articles : TESA 64958 MOUSSE PE DF 25MX25MM BLANC
tesa® 64958 est un adhésif double face blanc pour la fixation composé d'un support mousse PE et d'une masse adhésive en caoutchouc synthétique.
tesa® 64958 se caractérise surtout par:
- une mousse PE très conformable
- un collage immédiat élevé même sur surfaces rugueuses et inégales
- un collage élevé avec une pression faible au montage
- un collage élevé sur des surfaces à faible énergie
Points forts
•Highly conformable
•High bonding strength at low mounting pressure
•High bonding strength on low surface energy substrates
•High bonding strength at low mounting pressure
•High bonding strength on low surface energy substrates
Applications
- mise en place de présentoirs sur les points de vente
- montage de posters et signalétique intérieure
- fixation de systèmes d'étiquetage pour étagères
- amortissement additionnel et anti-bruit
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Epaisseur | 1,05 mm |
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,28 € HT
/ 12 rouleaux
164,74 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours