Ruban adhésif 3M 47112G, Longueur: 32.9 m | Largeur: 13 mm | Couleur: Vert
Ruban Adhésif Vinyle 3M™ 471
Voir les informations techniquesRéférences
3M :47112G
Rubix :0168-8002854
Fabricant :7000047477





Résumé technique
| Largeur | 13 mm |
|---|---|
| Longueur | 32,9 m |
| Matière | caoutchouc (adhésif), vinyle (support) |
Détails articles : RUBAN ADHESIF VINYLE VERT 471 33 M X 12 MM UC72
Le ruban 471 est constitué d'un support vinyle teinté dans la masse et d'un adhésif caoutchouc. Epaisseur 0.13 mm. Existe en plusieurs coloris (noir, bleu, marron, vert, gris, rouge, jaune, blanc).
Points forts
• Pour marquage au sols, codage couleur, décoration, étanchéité ou masquage.
• Application simple et rapide sur une grande variété de surfaces
• Enlèvement simple sans transfert d'adhésif pour réduire l'entretien
• Existe dans de nombreux coloris et dimensions
• Disponible en plusieurs couleurs distinctes (jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent)
• Disponible dans une grande variété de couleurs et de tailles vives
Applications
Masquage de préparation de peinture
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 13 mm |
|---|---|
| Longueur | 32,9 m |
| Matière | caoutchouc (adhésif), vinyle (support) |
| Epaisseur | 0,13 mm |
| Couleur | vert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 292,40 € HT
/ 72 rouleaux
1 550,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
Largeur
13 mm