Ruban adhésif Gripeur 0000272570015, Longueur: 10 m | Largeur: 15 mm | Couleur: Jaune
Ruban Isolation
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gripeur :0000272570015
Rubix :97I9-8266277
Fabricant :0000272570015
EAN :3506150041438


Résumé technique
| Largeur | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 m |
| Matière | film pvc et masse adhésive caoutchouc synthétique |
Documents
Détails articles : ADHESIF ISOLATION PVC2725-7(/10) JAUNE AUTOEXTINGUIBLE 15MMX10M
Cet adhésif d'une épaisseur de 150 microns est un film PVC destiné à l'isolation électrique, doté d'une masse adhésive caoutchouc synthétique. Il est auto-extinguible et offre une résistance au claquage > 6 000 V en simple couche. Le diamètre de son mandrin est de 38 mm.
RUBAN ADH VINYLE GRIPEUR JAUNE
2725-7 / 15 MM x 10 M UC200
2725-7 / 15 MM x 10 M UC200
Points forts
Auto-Extinguible.
Tenue en température 60°C.
Très facile d'utilisation.
Disponible en plusieurs couleurs.
Applications
Permet d'effectuer commodément tous travaux de repérage, d'isolation, de raccordement, de connexion, d'épissurage, de protection, de fixation, de triage…
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 m |
| Matière | film pvc et masse adhésive caoutchouc synthétique |
| Epaisseur | 0,15 mm |
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,70 € HT
/ 10 rouleaux
9,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h