Ruban adhésif 3M 7100044652, Longueur: 33 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Vert
Ruban Adhésif Vinyle 3M™ 471
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100044652
Rubix :0168-8002857
Fabricant :7100044652
EAN :00051115688225

Résumé technique
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | vinyle (support), caoutchouc (adhésif) |
Documents
Détails articles : RUBAN ADHESIF VINYLE VERT 471 33 M X 50 MM UC24
Le support vinyle et l'adhésif caoutchouc de ce ruban assurent une bonne tenue sur des surfaces variées, y compris rugueuses ou irrégulières. La plage de température d'utilisation s'étend de 4 °C à 77 °C, ce qui permet un usage en intérieur comme en extérieur.
Caractéristiques :
Le ruban vinyle 471 conserve sa couleur même en cas d'exposition à l'abrasion et à certains solvants courants. Son adhésif en caoutchouc procure une bonne tenue sur de nombreuses surfaces, notamment celles qui sont courbes, convexes ou irrégulières, grâce à la conformabilité du support. L'application se fait par simple contact, sans séchage nécessaire, ce qui facilite la pose. Le retrait s'effectue proprement, sans résidu de colle, ce qui limite les opérations de nettoyage après usage.
Cette résistance à l'abrasion prolonge la durée d'utilisation dans les environnements exigeant un marquage durable. La résistance aux solvants reste toutefois limitée face aux cétones, aux hydrocarbures chlorés et aux esters, susceptibles de provoquer un gonflement ou une déformation du support.
Spécifications :
- Support : vinyle.
- Adhésif : caoutchouc.
- Épaisseur du support : 0,10 mm.
- Épaisseur totale du ruban, sans protecteur : 0,14 mm.
- Adhérence sur acier : 25 N/100 mm pour les couleurs, 28 N/100 mm pour la version transparente.
- Résistance à la traction à la rupture : 270 N/100 mm.
- Allongement à la rupture : 130 % pour les couleurs, 150 % pour la version transparente.
- Longueur standard du rouleau : 33 m.
- Largeurs disponibles : de 6 mm à environ 1219 mm selon référence.
- Couleurs disponibles : jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent.
- Température d'utilisation : de 4 °C à 77 °C.
- Température d'application recommandée : de 16 °C à 27 °C, sur surface propre et sèche.
- Durée de conservation : 18 mois à compter de la date de fabrication.
- Conditionnement : boîtes de 1, 8, 24, 36, 48, 72, 96 ou 144 rouleaux.
Normes :
- ISO 9001:2008 : le ruban est fabriqué dans le cadre d'un système qualité certifié selon cette norme, garantissant un processus de fabrication maîtrisé.
Caractéristiques :
Le ruban vinyle 471 conserve sa couleur même en cas d'exposition à l'abrasion et à certains solvants courants. Son adhésif en caoutchouc procure une bonne tenue sur de nombreuses surfaces, notamment celles qui sont courbes, convexes ou irrégulières, grâce à la conformabilité du support. L'application se fait par simple contact, sans séchage nécessaire, ce qui facilite la pose. Le retrait s'effectue proprement, sans résidu de colle, ce qui limite les opérations de nettoyage après usage.
Cette résistance à l'abrasion prolonge la durée d'utilisation dans les environnements exigeant un marquage durable. La résistance aux solvants reste toutefois limitée face aux cétones, aux hydrocarbures chlorés et aux esters, susceptibles de provoquer un gonflement ou une déformation du support.
Spécifications :
- Support : vinyle.
- Adhésif : caoutchouc.
- Épaisseur du support : 0,10 mm.
- Épaisseur totale du ruban, sans protecteur : 0,14 mm.
- Adhérence sur acier : 25 N/100 mm pour les couleurs, 28 N/100 mm pour la version transparente.
- Résistance à la traction à la rupture : 270 N/100 mm.
- Allongement à la rupture : 130 % pour les couleurs, 150 % pour la version transparente.
- Longueur standard du rouleau : 33 m.
- Largeurs disponibles : de 6 mm à environ 1219 mm selon référence.
- Couleurs disponibles : jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent.
- Température d'utilisation : de 4 °C à 77 °C.
- Température d'application recommandée : de 16 °C à 27 °C, sur surface propre et sèche.
- Durée de conservation : 18 mois à compter de la date de fabrication.
- Conditionnement : boîtes de 1, 8, 24, 36, 48, 72, 96 ou 144 rouleaux.
Normes :
- ISO 9001:2008 : le ruban est fabriqué dans le cadre d'un système qualité certifié selon cette norme, garantissant un processus de fabrication maîtrisé.
Points forts
- Couleurs durables qui résistent à l'abrasion et aux solvants courants, ce qui maintient la lisibilité du marquage dans le temps.
- Pose rapide grâce à une adhésion dès le contact, sans séchage, ce qui accélère l'application sur site.
- Retrait propre sans résidu de colle, ce qui réduit le temps de nettoyage.
- Conformabilité permettant au support de s'adapter aux surfaces courbes, convexes ou irrégulières sans se déchirer.
- Large choix de couleurs facilitant le codage couleur et la distinction des zones.
- Pose rapide grâce à une adhésion dès le contact, sans séchage, ce qui accélère l'application sur site.
- Retrait propre sans résidu de colle, ce qui réduit le temps de nettoyage.
- Conformabilité permettant au support de s'adapter aux surfaces courbes, convexes ou irrégulières sans se déchirer.
- Large choix de couleurs facilitant le codage couleur et la distinction des zones.
Applications
Le ruban 3M™ 471 s'utilise pour le marquage au sol des allées, des zones de circulation et des espaces à risque, dans les usines, les entrepôts ou les établissements de santé, en remplacement de la peinture. Cet usage s'inscrit notamment dans les démarches d'organisation d'atelier de type 5S, où le repérage visuel des zones de stockage, de circulation et de danger contribue à la clarté des espaces de travail. Le produit convient également au masquage temporaire lors d'opérations de peinture, d'anodisation ou de traitement de surface par électrodéposition, ainsi qu'au codage couleur des câbles, tuyauteries ou équipements. Le ruban sert enfin à la décoration, au renforcement d'emballages et à l'obturation étanche de cartouches ou de conteneurs de stockage.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | vinyle (support), caoutchouc (adhésif) |
| Epaisseur | 0,14 mm |
| Couleur | vert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 437,12 € HT
/ 24 rouleaux
1 724,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours