Ruban adhésif isolant 3M N85263, Longueur: 33 m | Largeur: 15 mm | Couleur: Orange
Ruban électrique sur film polyamide 3M™ 92
Voir les informations techniquesRéférences
3M :N85263
Rubix :0168-8214314
Fabricant :7100116852
EAN :04054596283275

Détails articles : RUBAN SCOTCH 92 15MM X 33M
Le ruban électrique à film polyamide 3M™ 92 est utilisé comme ruban de masquage lors de la soudure dans un assemblage de carte de circuit imprimé. Le ruban a un revêtement adhésif en silicone thermodurcissable lisse et uniforme qui offre une bonne adhérence tout en éliminant les taches nues et les grumeaux. Certifié UL et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.
Le ruban électrique sur film polyamide 3M™ 92 est un ruban électrique haute performance sur un support en film polyamide. Ce ruban est conçu pour fournir une isolation épaisse pour les bobines, les faisceaux et les condensateurs. Le ruban retardateur de flamme résiste à une plage de températures de 0 à 180 °C.
Points forts
Hautement conformable avec un adhésif acrylique sensible à la pression;Retardateur de flamme sur support en polyamide;Convient pour une utilisation comme ruban de masquage lors de la soudure à la vague dans un assemblage de carte de circuit imprimé;Conçu pour l'ancrage des câbles et des borniers;Résiste à une plage de températures comprises entre 0 et 180 °C;Certifié UL et conforme à la directive RoHS
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Epaisseur | 0,08 mm |
| Couleur | orange |
| Matière | film polyimide |
| Température maxi | 180 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 079,25 € HT
/ 15 unités
1 295,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours