Ruban adhésif de masquage 3M 7000049603, Longueur: 65.8 m | Largeur: 50.8 mm | Couleur: Bleu
Ruban adhésif polyester 3M 8902
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000049603
Rubix :0168-8089884
Fabricant :7000049603
EAN :00051111927786
Détails articles : RUBAN POLYESTER/SILICONE BLEU 8902 66 M X 50,8 MM UC24
3M Le ruban de polyester 8902 est un ruban de polyester plus épais et plus durable, idéal pour le masquage dans les applications à haute température et adhère bien aux surfaces enduites de silicone. Le support bleu translucide est résistant à la déchirure. Enduit d'un adhésif silicone, ce ruban fonctionne bien pour masquer les peintures en poudre afin d'obtenir des lignes de peinture nettes. Il s'enlève proprement et d'une seule pièce sur la plupart des surfaces, évitant ainsi le scintillement et la casse. Ce ruban excelle également dans les opérations d'épissure permanente sur les revêtements de silicone, les papiers et les films soumis à des températures élevées.
Applications
Pièces de masquage pour peinture en poudre à haute température. Épissurage de doublures, de films et de papiers siliconés. Maintien de pièces ou de sachets sous vide lors d'opérations de collage de composites. Brise-flash dans les procédés de collage métallique où l'excès d'époxy (flash) s'écoule sur la bande. Masquage de surfaces métalliques dans des bains de broyage chimique acide ou caustique. Le ruban protecteur réduit les rayures lors de la manutention et de l'expédition. Offre une bonne barrière pour la séparation des métaux dissemblables.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 65,8 m |
| Couleur | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 698,32 € HT
/ 24 rouleaux
3 237,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
