Ruban adhésif de masquage 3M 80110, Longueur: 120 m | Largeur: 5000 mm | Couleur: Incolore

3M Film de masquage intégral, Transparent, 5 m x 120 m

Voir les informations techniques

Références

3M :80110
Rubix :0168-8217739
Fabricant :7000033062
EAN :04001895836374
FILM DE MASQUAGE INTEGRAL 3M TRANSPARENT 5MX120M

Résumé technique

Largeur5000 mm
Longueur120 m
Couleurincolore
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILM DE MASQUAGE INTEGRAL 3M TRANSPARENT 5MX120M


Protégez les parties du véhicule que vous ne voulez pas pulvériser avec le film de masquage transparent 3M™. Notre film de masquage est une feuille de polyéthylène transparent à haute densité, conçue pour adhérer statiquement à la surface du véhicule et la protéger des projections de peinture. Évitez que la saleté ne pénètre dans la peinture fraîche avec le film de masquage transparent 3M™. Notre film de masquage en polyéthylène, très dense, transparent et à adhérence statique, attire la poussière et l’empêche de pénétrer dans la peinture fraîchement pulvérisée. Notre film de masquage transparent peut être utilisé et appliqué par une seule personne. Il adhère facilement à la surface du véhicule, la protégeant des projections de peinture sans que la peinture ou l’apprêt ne s’écaillent de la surface du film lors du retrait.
Ces films en polyéthylène haute densité transparents se découpent facilement à dimension pour protéger le véhicule des brouillards d’apprêt, de peinture ou de vernis.

Points forts

•Aucun écaillage de la peinture ou de l’apprêt
L’adhérence statique garantit un masquage complet
Application simple par une seule personne
Facile à découper avec le coupe-film 3M™ Clear Masking Film

Informations techniques


Attributs
Largeur5000 mm
Longueur120 m
Couleurincolore
Matièrepolyéthylène
133,33 € HT
/ rouleau
160,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours