Ruban adhésif de masquage 3M 2814100, Longueur: 50 m | Largeur: 100 mm | Couleur: Vert
Ruban de masquage résistant aux UV 3M™ 2814
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :2814100
Rubix :0168-8357609
Fabricant :7100329810
EAN :04064035169794
Documents
Détails articles : RUBAN MASQ. RESIST UV 2814,VERT,100 MMX50 M, 0.12 MM
Le ruban de masquage résistant aux UV 3M™ 2814 est un ruban en papier crêpé haute performance qui adhère solidement à une variété de surfaces, y compris les substrats irréguliers, tout en offrant des lignes de peinture nettes et un résultat de qualité.
Le ruban de masquage résistant aux UV 3M™ 2814 est un ruban en papier crêpé haute performance qui adhère solidement à une variété de surfaces, y compris les substrats irréguliers, tout en offrant des lignes de peinture nettes et un résultat de qualité.
Points forts
• Résistance fiable aux UV : permet d'assurer une performance fiable dans les applications extérieures jusqu'à 14 jours
• Enlèvement sans trace : s'enlève proprement de la plupart des surfaces en laissant peu ou pas de résidus sur les bords
• Haute performance : adhère solidement à une grande variété de substrats
• Lignes de peinture uniformes et de qualité : résiste aux bavures et permet d'obtenir des lignes de peinture nettes
• Polyvalent : il se déroule facilement et se déchire à la main, à l'intérieur comme à l'extérieur.
Applications
Application de peinture - Cerclage - Cuisson de peinture - Fixation - Maintien temporaire - Masquage de peinture - Masquage de préparation de peinture - Masquage général/en vrac - Masquage pour la peinture - Protection contre les UV
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 100 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | vert |
| Epaisseur | 0,12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,20 € HT
/ 12 rouleaux
199,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours


