Ruban adhésif de masquage 3M Q06292, Longueur: 40 m | Largeur: 72 mm | Couleur: Beige
Scotch Ruban de masquage 2328
Voir les informations techniquesRéférences
3M :Q06292
Rubix :0168-8367292
Fabricant :7100035734
EAN :08021684751264
Détails articles : RUBAN MASQUAGE 2328 BEIGE SCOTCH 51287 72MMX50M PAQUET DE 4 RLX
Son épaisseur et sa régularité permettent une pose facile et rapide ainsi qu’un démasquage net et sans rupture après étuvage.
Le meilleur des rubans adhésifs d’usage général par l’inventeur des produits de masquage automobile pour la remise en peinture.
Points forts
Spécialement conçu pour des masquages temporaires
pour une exposition unique en température jusqu’à 70°C avec une résistance en pointe de 1h à 80°C.
Pas de tranfert d’adhésif
Conformable et résistant
pour une exposition unique en température jusqu’à 70°C avec une résistance en pointe de 1h à 80°C.
Pas de tranfert d’adhésif
Conformable et résistant
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 72 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 m |
| Couleur | beige |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,28 € HT
/ 4 paquets
153,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

