Ruban adhésif de masquage 3M 7100055258, Longueur: 32.9 m | Largeur: 3.2 mm | Couleur: Bleu

Ruban Adhésif Vinyle 471+ 3M™

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
3M :7100055258
Rubix :0168-8057663
Fabricant :7100055258
EAN :00051131064041
RUBAN DE DECORATION BLEU
Résumé technique
Largeur3,2 mm
Longueur32,9 m
Couleurbleu
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RUBAN DE DECORATION BLEU


Garde la couleur même lorsqu'il est soumis à une forte abrasion, Particulièrement adapté au marquage et identification des sols.
Le ruban 471 est constitué d'un support vinyle teinté dans la masse et d'un adhésif caoutchouc. Epaisseur 0.13 mm. Existe en plusieurs coloris (noir, bleu, marron, vert, gris, rouge, jaune, blanc).

Points forts

Assure un retrait propre sans résidu adhésif, même après un cycle de cuisson de 30 minutes à 121 °C. Sans aucun effet d'ombre|| Pour marquage au sols, codage couleur, décoration, étanchéité ou masquage.;Application simple et rapide sur une grande variété de surfaces|| Un ruban flexible et adaptable qui crée de fines lignes de peinture pour des stries, une séparation de couleurs et des graphismes complexes;Enlèvement simple sans transfert d'adhésif pour réduire l'entretien|| Support semi-translucide qui permet un alignement de masquage précis avec des motifs simples et complexes.;Existe dans de nombreux coloris et dimensions|| Résiste lors du démasquage des surfaces composées, des contours, des creux et des angles pour des résultats de conception de peinture précis.;L'adhésif caoutchouc offre une prise rapide avec une excellente force de maintien sur la plupart des surfaces|| L'adhésif caoutchouc offre une prise rapide avec une excellente force de maintien sur la plupart des surfaces

Informations techniques


Attributs
Largeur3,2 mm
Longueur32,9 m
Couleurbleu
Epaisseur0,1 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,28 HT
/ 12 unités
89,14 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours