Ruban adhésif de masquage Tesa 4174 33M 9MM GREEN, Longueur: 33 m | Largeur: 9 mm | Couleur: Vert
Adhésif de masquage fineline souple pour la décoration en peinture
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa :4174 33M 9MM GREEN
Rubix :2251-8221475
Fabricant :04174-00108-00
EAN :4042448152787
Détails articles : RUBAN PVC COPOLYMERE MASQU. VERT 04174 33 M X 9 MM V
Tesa® 4174 est un ruban adhésif de masquage fin conçu pour la peinture de design dans l’industrie automobile. Il permet de réaliser des lignes nettes sur substrats peints ou non peints, tout en supportant des cycles thermiques élevés. Sa formulation associe un support PVC et une masse adhésive en caoutchouc naturel.
Caractéristiques :
Tesa® 4174 est destiné aux applications de masquage nécessitant des arêtes de peinture nettes et planes, notamment dans le cadre de la peinture automobile. Le ruban assure une excellente performance de masquage sur substrats peints et non peints, y compris sur des pièces plastiques. Sa bonne conformabilité facilite l’application sur surfaces multidimensionnelles, courbes ou complexes.
Le bord du tesa® 4174 ne se soulève pas pendant l’application, ce qui contribue à maintenir la précision des lignes de peinture. Après exposition thermique, le retrait s’effectue sans résidu et sans effet fantôme. Cette stabilité limite les opérations de reprise ou de nettoyage après peinture.
Spécifications :
- Épaisseur totale : 110 µm
- Support : film PVC
- Type de masse adhésive : caoutchouc naturel
- Résistance à la rupture : 25 N/cm
- Allongement à la rupture : 200
- Pouvoir adhésif sur acier : 3,7 N/cm
- Tenue en température : jusqu’à 150 °C pendant 1 h sans effet fantôme ni résidu
Caractéristiques :
Tesa® 4174 est destiné aux applications de masquage nécessitant des arêtes de peinture nettes et planes, notamment dans le cadre de la peinture automobile. Le ruban assure une excellente performance de masquage sur substrats peints et non peints, y compris sur des pièces plastiques. Sa bonne conformabilité facilite l’application sur surfaces multidimensionnelles, courbes ou complexes.
Le bord du tesa® 4174 ne se soulève pas pendant l’application, ce qui contribue à maintenir la précision des lignes de peinture. Après exposition thermique, le retrait s’effectue sans résidu et sans effet fantôme. Cette stabilité limite les opérations de reprise ou de nettoyage après peinture.
Spécifications :
- Épaisseur totale : 110 µm
- Support : film PVC
- Type de masse adhésive : caoutchouc naturel
- Résistance à la rupture : 25 N/cm
- Allongement à la rupture : 200
- Pouvoir adhésif sur acier : 3,7 N/cm
- Tenue en température : jusqu’à 150 °C pendant 1 h sans effet fantôme ni résidu
Points forts
- Permet d’obtenir des arêtes de peinture nettes sur substrats peints et non peints
- Limite les retouches grâce à un retrait sans résidu et sans effet fantôme, même après exposition à la chaleur (jusqu'à 1 heure à 150 °C)
- S’adapte à des surfaces multidimensionnelles grâce à sa bonne conformabilité
- Peut être transformé industriellement ou découpé sur mesure
- Limite les retouches grâce à un retrait sans résidu et sans effet fantôme, même après exposition à la chaleur (jusqu'à 1 heure à 150 °C)
- S’adapte à des surfaces multidimensionnelles grâce à sa bonne conformabilité
- Peut être transformé industriellement ou découpé sur mesure
Applications
Tesa® 4174 est utilisé dans les ateliers de peinture automobile pour le masquage de carrosseries et de pièces plastiques. Il intervient notamment lors de peintures bicolores ou de finitions design impliquant des lignes fines et régulières. Son comportement stable lors des cycles thermiques le rend compatible avec les process de séchage en étuve.
Dans l’industrie automobile, ce ruban adhésif de masquage s’intègre aux lignes de production, aux ateliers de retouche et aux opérations de personnalisation. Les différents formats, ainsi que la possibilité de transformation et de découpe sur mesure, facilitent l’intégration dans des processus industriels variés.
Dans l’industrie automobile, ce ruban adhésif de masquage s’intègre aux lignes de production, aux ateliers de retouche et aux opérations de personnalisation. Les différents formats, ainsi que la possibilité de transformation et de découpe sur mesure, facilitent l’intégration dans des processus industriels variés.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 9 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Couleur | vert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
489,92 € HT
/ 32 unités
587,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours

