Ruban adhésif 3M 7000035435, Longueur: 66 m | Largeur: 1500 mm | Couleur: Blanc
Ruban mousse double face adhésif 3M 9508 W
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000035435
Rubix :0168-8111945
Fabricant :7000035435

Résumé technique
| Largeur | 1500 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Matière | acrylique (adhésif), polyéthylène |
Documents
Détails articles : MOUSSE DOUBLE FACE PE BLANCHE 9508W 66 M X 1500 MM UC 1
Le ruban mousse double face 3M™ 9508W est un ruban mousse polyéthylène à cellules fermées, blanc, double face, avec adhésif acrylique.
Le 9508W est une mousse polyéthylène blanche double face laminée avec un adhésif acrylique. Cet adhésif acrylique permet d'avoir un bon tack initial et une bonne adhésion sur une large variété de substrats. Epaisseur : 0,8mm - Densité : 90Kg/m3
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 1500 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Matière | acrylique (adhésif), polyéthylène |
| Epaisseur | 0,8 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban adhésif double face |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 159,09 € HT
/ rouleau
3 790,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours