Ruban adhésif 3M 1152383, Longueur: 16.5 m | Largeur: 15 mm | Couleur: Blanc
Ruban Mousse Adhésif Métallique Structurel W20F 3M™ VHB™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :1152383
Rubix :0168-8307740
Fabricant :7000070386

Documents
Détails articles : RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB W20F 16,5MX15MM UC5
Elle est employée pour assembler le métal aux armatures en métal dans les systèmes mur-rideau, remplaçant les attaches mécaniques ou les mastics structuraux silicone
La mousse acrylique W20F est un ruban double-face blanc ferme destiné aux applications dans le domaine de la construction et du bâtiment comme les raidisseurs de façades extérieures. Epaisseur 2mm.
Points forts
La performance des applications existantes et les résultats des tests réalisés révèlent la durabilité ainsi que la performance exceptionnelle en température de la mousse acrylique 3M ™ VHB ™;Mise en œuvre économique et procédé d’assemblage ultra-rapide;Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.;Ruban adhésif double face en mousse acrylique haute performance, blanc, épaisseur 2 mm
Applications
Utilisation pour les matériaux décoratifs et les frises, les plaques signalétiques, les logos, les écrans électroniques, l'application de panneaux sur les cadres et les renforts sur les panneaux
Informations techniques
Attributs
| Matière | acrylique (adhésif) |
|---|---|
| Epaisseur | 2 mm |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
394,85 € HT
/ 5 unités
473,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours