Ruban adhésif 3M 7000029146, Longueur: 16.5 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Incolore

Ruban Adhésif Polyéthylène à haut poids moléculaire 3M™ UHMW 5423

Voir les informations techniques

Références

3M :7000029146
Rubix :0168-8003001
Fabricant :7000029146
EAN :00021200075773
RUBAN UHMW-PE/CAOUTCHOUC 5423 16.45M X 25,4 MM UC 9

Résumé technique

Largeur25 mm
Longueur16,5 m
Matièrepolyéthylène (support), caoutchouc (adhésif)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RUBAN UHMW-PE/CAOUTCHOUC 5423 16.45M X 25,4 MM UC 9


Le ruban film UHMW-PE 5423 associe un support en polyéthylène à très haut poids moléculaire et un adhésif caoutchouc. Sa résistance à l'abrasion et son faible coefficient de friction en font une solution pour la protection de surfaces soumises à l'usure ou aux frottements répétés.

Caractéristiques :
Le support en polyéthylène à très haut poids moléculaire est un thermoplastique combinant dureté et faible énergie de surface. Cette combinaison limite la friction entre les pièces en mouvement et crée un effet de glissement qui réduit les crissements et les grincements liés aux vibrations ou à l'usure des matériaux métalliques et plastiques. L'adhésif caoutchouc assure une prise initiale rapide sur la plupart des surfaces, sans préparation complexe. Le ruban repose sur un protecteur en papier kraft densifié n° 60 traité au silicone, ce qui facilite la découpe ou le façonnage en longueurs et formes variées avant la pose. La résistance à l'abrasion du polyéthylène UHMW-PE dépasse celle du PTFE grâce au haut poids moléculaire, tandis que sa résistance chimique reste élevée face à de nombreux produits et solvants. Ces propriétés conviennent aux environnements marqués par des chocs, des frottements continus ou une contamination empêchant la lubrification classique.

Spécifications :
- Épaisseur du film : 0,24 mm.
- Épaisseur totale (sans intercalaire) : 0,28 mm.
- Adhésion sur acier : 280 cN/cm.
- Charge à la rupture : 9,6 daN/cm.
- Allongement à la rupture : 500 %.
- Plage de température de fonctionnement : de -35 °C à 107 °C.
- Support : polyéthylène à très haut poids moléculaire.
- Adhésif : caoutchouc.
- Protecteur : papier kraft densifié n° 60, traité à la silicone.
- Couleur (aspect) : crème.
- Forme du produit : rouleau.
- Largeur totale disponible : 12,7 mm, 19,05 mm, 25 mm, 51 mm, 76 mm, 101,6 mm, 304,8 mm ou 609,6 mm.
- Longueur totale : 16,5 m.
- Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de livraison, stockage recommandé à 21 °C et 50 % d'humidité relative.

Points forts

- Résistant : la tenue à l'abrasion et aux chocs limite l'usure des équipements et réduit le remplacement de pièces.
- Glissant : le faible coefficient de friction facilite le déplacement des pièces et atténue le bruit lié aux vibrations.
- Adhérent : la prise rapide du caoutchouc permet un collage immédiat sans préparation particulière de la surface.
- Découpable : le protecteur autorise une découpe sur mesure avant application, adaptée aux formats recherchés.
- Polyvalent : la résistance chimique du polyéthylène UHMW-PE convient à des environnements industriels variés.

Applications

Ce ruban trouve sa place dans des environnements soumis à des frottements continus ou à une contamination empêchant la lubrification, notamment lorsque les surfaces glissent les unes contre les autres. Il équipe des rails de guidage et des chutes de convoyeurs, des garnitures de cabines de pulvérisation, des réservoirs et des glissières de tiroirs ou d'armoires, ainsi que des protections de feuilles d'aluminium sur presses d'étirage.

La pose s'effectue sur une surface propre et sèche, à une température supérieure à 0 °C, avec une pression forte et homogène pour optimiser l'adhérence. 3M précise que ce produit industriel n'est ni conçu ni testé pour des applications automobiles spécifiques telles que les batteries de groupe motopropulseur électrique ou les applications haute tension.

Informations techniques


Attributs
Largeur25 mm
Longueur16,5 m
Matièrepolyéthylène (support), caoutchouc (adhésif)
Epaisseur0,28 mm
Couleurincolore
Type de banderuban d'étanchéité
1 269,09 € HT
/ 9 rouleaux
1 522,91 € TTC
brand logo
  • Epuisé

Largeur

Longueur

Matière