Ruban adhésif 3M 7000029153, Longueur: 33 m | Largeur: 50.8 mm | Couleur: Marron

Ruban Adhésif Tissu De Verre Anti-adhérent PTFE 5451 3M™

Voir les informations techniques

Références

3M :7000029153
Rubix :0168-8003012
Fabricant :7000029153
EAN :00021200161544
RUBAN PTFE TISSU VERRE SILICONE 5451 33 M X 50,8 MM BR UC 6

Résumé technique

Largeur50,8 mm
Longueur33 m
Matièretissu de verre/ptfe (support), silicone (adhésif)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RUBAN PTFE TISSU VERRE SILICONE 5451 33 M X 50,8 MM BR UC 6


Le ruban adhésif 3M™ 5451 associe un support en tissu de verre imprégné de PTFE à un adhésif silicone anti-adhérent. Sa surface glissante facilite le démoulage sur les machines d'empaquetage et de fermeture à chaud, ainsi que sur les appareils de repassage et de pressage.

Caractéristiques :
Ce ruban tissu de verre associe un support imprégné de PTFE à un adhésif silicone, formant une surface anti-adhérente adaptée aux machines de conditionnement à chaud et aux équipements de repassage et de pressage. La souplesse du support lui permet d'épouser les formes courbes des roulements et des convoyeurs, garantissant un contact continu même sur des profils irréguliers. Une absorption d'humidité proche de zéro autorise son application en milieu humide sans perte d'adhérence. Le retrait s'effectue proprement, avec peu de résidu adhésif, ce qui limite les opérations de nettoyage après démontage. Le tissu de verre renforce par ailleurs la résistance à la déchirure, à la perforation et à la traction par rapport aux rubans à support film seul. La texture du matériau contribue également à limiter les bruits de grincement et de claquement sur les pièces en mouvement.

Spécifications :
- Support : tissu de verre imprégné de PTFE (Téflon™).
- Adhésif : silicone.
- Épaisseur du support : 0,08 mm.
- Épaisseur totale sans protecteur : 0,14 mm.
- Épaisseur de l'adhésif : 0,06 mm.
- Plusieurs largeurs disponibles.
- Longueur totale : 33 m.
- Taille du noyau : 7,62 cm.
- Charge à la rupture : 17,23 daN/cm.
- Allongement à la rupture : 5 %.
- Plage de fonctionnement : -73 °C à 204 °C, tenue ponctuelle jusqu'à 260 °C.
- Couleur : marron.
- Usage : intérieur/extérieur.

Points forts

- Le retrait sans résidu limite les interventions de nettoyage lors du démontage des équipements.
- L'usage en milieu humide ne nécessite aucun temps de séchage préalable, sans perte d'adhérence dans la durée.
- Une seule référence couvre les convoyeurs et roulements aux profils courbes, réduisant le besoin de découpes sur mesure.
- La compatibilité avec une plage de température étendue permet d'équiper plusieurs postes d'une ligne avec un ruban unique.
- La réduction des bruits de grincement et de claquement améliore le confort de travail sur les postes équipés.

Applications

Le 5451 de 3M trouve sa place sur les lignes de conditionnement et de fermeture à chaud, où sa surface anti-adhérente facilite le passage des emballages sans accrochage. Il équipe également les appareils de repassage et de pressage industriels, ainsi que les outils d'assemblage de pièces métalliques nécessitant un revêtement non collant.
Son usage s'étend au revêtement protecteur de goulottes, bacs, conduits et appareils de support, ainsi qu'aux applications d'imprimerie, notamment l'assemblage de matrices de plomb fondu, les plaques d'impression et le revêtement de guides et de rouleaux libres.

Informations techniques


Attributs
Largeur50,8 mm
Longueur33 m
Matièretissu de verre/ptfe (support), silicone (adhésif)
Epaisseur0,14 mm
Couleurmarron
Type de banderuban adhésif textile / toilé
637,35 € HT
/ rouleau
764,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Largeur