Ruban adhésif isolant Tesa 04173-00001-02, Longueur: 33 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Noir
Ruban adhésif PVC d'isolation électrique 4173
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :04173-00001-02
Rubix :2251-8014697
EAN :4042448127549

Documents
Détails articles : RUBAN PVC PLASTIFIE NOIR 04173 33 M X 19 MM N
tesa® 4173 PV2 est un adhésif PVC plastifié convenant parfaitement au frettage de câbles dans des milieux à 105°C. Son support film solide permet des frettages aussi bien ouverts que juxtaposés. Sa masse adhésive acrylique à base aqueuse résiste aux faibles dégagements gazeux des composants organiques volatiles.
Caractéristiques
* sans cadmium ni plomb
* sans solvant
* compatible avec des câbles d'isolation sans PVC
* souple
* résistant à l'ozone
* résistant à l'abrasion
* résistant au vieillissement et aux intempéries
* se déroule régulièrement
Caractéristiques
* sans cadmium ni plomb
* sans solvant
* compatible avec des câbles d'isolation sans PVC
* souple
* résistant à l'ozone
* résistant à l'abrasion
* résistant au vieillissement et aux intempéries
* se déroule régulièrement
Applications
Frettage de câbles
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Epaisseur | 0,126 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | pvc/acrylique |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 105 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
899,52 € HT
/ 96 unités
1 079,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
