Ruban adhésif 3M 7000048555, Longueur: 32.918 m | Largeur: 25.4 mm | Couleur: Incolore
Ruban adhésif transfert anisotropique 3M 9703, 25,4 mm x 33 m
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000048555
Rubix :0168-8003424
Fabricant :7000048555
EAN :00021200840647

Documents
Détails articles : RUBAN A TRANSFERT D'ADHESIF 9703 33 M X 25,4 MM UC 9
Ruban transfert d'adhésif, sensible à la pression, conducteur électrique dans l'axe Z. Destiné à la mise au potentiel des circuits ou dispositifs électroniques et à l'interconnexion
Points forts
Acrylique adhésif à phase de dégazage; Conduction anisoptropique selon l'axe Z; Adhésif sensible à la pression; Pas d'activation thermique requise; Facile à utiliser pour les opérations d'assemblage
Applications
Fixation - Décharge électrostatique (ESD) - Mise à la terre - Interconnecting
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 32,918 m |
| Matière | acrylique |
| Epaisseur | 0,0508 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban de transfert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 407,13 € HT
/ 9 rouleaux
4 088,56 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours