Ruban adhésif 3M 85350, Longueur: 66 m | Largeur: 50.8 mm | Couleur: Incolore
3M™ Polyester Tape 853
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :85350
Rubix :0168-8003218
Fabricant :7000048411
EAN :00021200043529

Résumé technique
| Largeur | 50,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Matière | acrylique (adhésif), polyester (support) |
Documents
Détails articles : RUBAN POLYESTER/ACRYLIQUE TRANSP 853 66 M X 50 MM UC 6
Le ruban adhésif polyester 3M™ 853 associe un support polyester à un adhésif acrylique résistant aux solvants. Sa plage de température de -50 °C à 150 °C et sa tenue au cisaillement conviennent à des usages industriels variés.
Caractéristiques :
Le support fin en polyester reste flexible même à des températures négatives et conserve sa stabilité dimensionnelle à des températures élevées, ce qui limite le rétrécissement du film à chaud. L'adhésif acrylique assure une bonne tenue face aux produits chimiques et aux solvants, tout en résistant au vieillissement sans jaunir. Cette combinaison convient aux opérations de jointage sous tension élevée, au laminage de protection et au masquage nécessitant une tenue aux solvants ; le ruban sert également de ruban charnière. Le ruban transparent s'imprime sur la face adhésive et, par la méthode "Printseal", sur la face support.
Spécifications :
- Référence commerciale : ruban adhésif polyester 3M™ 853.
- Support : polyester, épaisseur 0,02 mm.
- Adhésif : acrylique.
- Épaisseur totale du ruban (sans protecteur) : 0,05 mm.
- Couleur : transparent.
- Largeur : 19,05 mm / 25,4 mm / 50,8 mm / 304,8 mm selon référence.
- Longueur : 66 m par rouleau (jusqu'à 65,8 m selon référence).
- Résistance à la traction (charge à la rupture) : 42 N/cm.
- Adhésion sur acier : 520 cN/cm.
- Allongement à la rupture : 102 %.
- Taux de transmission de vapeur d'eau : 24,8 g/m²/24 h.
- Plage de température de fonctionnement : -50 °C à 150 °C.
- Stabilité dimensionnelle du support : jusqu'à 177 °C.
- Conditions de stockage : 18 mois maximum à compter de la fabrication, à 21 °C et 50 % d'humidité relative.
Caractéristiques :
Le support fin en polyester reste flexible même à des températures négatives et conserve sa stabilité dimensionnelle à des températures élevées, ce qui limite le rétrécissement du film à chaud. L'adhésif acrylique assure une bonne tenue face aux produits chimiques et aux solvants, tout en résistant au vieillissement sans jaunir. Cette combinaison convient aux opérations de jointage sous tension élevée, au laminage de protection et au masquage nécessitant une tenue aux solvants ; le ruban sert également de ruban charnière. Le ruban transparent s'imprime sur la face adhésive et, par la méthode "Printseal", sur la face support.
Spécifications :
- Référence commerciale : ruban adhésif polyester 3M™ 853.
- Support : polyester, épaisseur 0,02 mm.
- Adhésif : acrylique.
- Épaisseur totale du ruban (sans protecteur) : 0,05 mm.
- Couleur : transparent.
- Largeur : 19,05 mm / 25,4 mm / 50,8 mm / 304,8 mm selon référence.
- Longueur : 66 m par rouleau (jusqu'à 65,8 m selon référence).
- Résistance à la traction (charge à la rupture) : 42 N/cm.
- Adhésion sur acier : 520 cN/cm.
- Allongement à la rupture : 102 %.
- Taux de transmission de vapeur d'eau : 24,8 g/m²/24 h.
- Plage de température de fonctionnement : -50 °C à 150 °C.
- Stabilité dimensionnelle du support : jusqu'à 177 °C.
- Conditions de stockage : 18 mois maximum à compter de la fabrication, à 21 °C et 50 % d'humidité relative.
Points forts
- Flexible : conserve sa souplesse jusqu'à -50 °C, ce qui limite les risques de déformation en environnement froid.
- Stable : le support polyester garde sa stabilité dimensionnelle jusqu'à 177 °C, réduisant le rétrécissement du film en usage à chaud.
- Résistant : l'adhésif acrylique tolère les produits chimiques et les solvants, ce qui diminue les risques de décollement.
- Durable : l'adhésif résiste au vieillissement sans jaunir, ce qui limite la perte d'adhérence et le fluage dans le temps.
- Stable : le support polyester garde sa stabilité dimensionnelle jusqu'à 177 °C, réduisant le rétrécissement du film en usage à chaud.
- Résistant : l'adhésif acrylique tolère les produits chimiques et les solvants, ce qui diminue les risques de décollement.
- Durable : l'adhésif résiste au vieillissement sans jaunir, ce qui limite la perte d'adhérence et le fluage dans le temps.
Applications
- Jointage soumis à une tension élevée.
- Laminage de qualité pour la protection de surfaces.
- Masquage nécessitant une tenue aux solvants.
- Ruban charnière.
- Appareil électroménager.
- Automobile.
- Construction.
- Impression.
- Industrie générale.
- Militaire et administration publique.
- Transport.
- Véhicule spécial.
- Électronique.
- Laminage de qualité pour la protection de surfaces.
- Masquage nécessitant une tenue aux solvants.
- Ruban charnière.
- Appareil électroménager.
- Automobile.
- Construction.
- Impression.
- Industrie générale.
- Militaire et administration publique.
- Transport.
- Véhicule spécial.
- Électronique.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Matière | acrylique (adhésif), polyester (support) |
| Epaisseur | 0,06 mm |
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
577,26 € HT
/ 6 rouleaux
692,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours