Ruban adhésif de masquage 3M 401E36, Longueur: 50 m | Largeur: 36 mm | Couleur: Marron
Ruban adhésif de masquage papier crêpé 401E 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :401E36
Rubix :0168-8179688
Fabricant :7100042904
EAN :04054596798168

Documents
Détails articles : RUBAN PAPIER HTE TEMPERATURE 140 401E 50 M X 36 MM UC24
Couleur chamois, adhésif caoutchouc, épaisseur 0,170 mm.
Le ruban de masquage 401E est un ruban papier crêpé lisse doté d'une haute résistance à la traction. Couleur chamois, adhésif caoutchouc, épaisseur 0,170 mm. Il peut-être exposé à des températures allant jusqu'à 140°C. Idéal dans les process de cuisson de peinture.
Points forts
Combinaisons idéale d'adhérence et de résistance aux hautes températures
Idéal dans les process de cuisson de peinture.
Il peut-être exposé à des températures allant jusqu'à 140°C.
Il ne se déchire pas
Idéal dans les process de cuisson de peinture.
Il peut-être exposé à des températures allant jusqu'à 140°C.
Il ne se déchire pas
Applications
Masquage de peinture pour les secteurs industriels et automobiles
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 36 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | marron |
| Epaisseur | 0,16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,46 € HT
/ rouleau
12,55 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h