Adhésif d'emballage 3M 375T506, Longueur: 66 m | Largeur: 50 mm | Matière: Polypropylène
Ruban adhésif de fermeture
Voir les informations techniquesRéférences
3M :375T506
Rubix :0168-8267098
Fabricant :7100144125



Détails articles : RUBAN D'EMBALLAGE 375E 50MMX66M TRANSPARENT UC36
Le ruban adhésif 375 E est un ruban haute performance pour la fermeture des cartons, avec une lentille en film polypropylène et un adhésif thermofusible sans solvant (caoutchouc de résine synthétique).
Points forts
-Adhère rapidement à une grande variété de surfaces, y compris le carton recyclé. Ruban Scellage fiable pour les applications d'emballage à usage intensif
Adhésion initiale et excellente adhérence par cisaillement sur le carton, Très bonne conformabilité pour une tenue durable sur les bords du carton
Efficace à toutes les températures généralement rencontrées par les produits emballés (expédition, stockage) Le film polypropylène Scotch pro TM résiste à l'étirement dû à une manipulation brutale et absorbe les chocs.
Adhésion initiale et excellente adhérence par cisaillement sur le carton, Très bonne conformabilité pour une tenue durable sur les bords du carton
Efficace à toutes les températures généralement rencontrées par les produits emballés (expédition, stockage) Le film polypropylène Scotch pro TM résiste à l'étirement dû à une manipulation brutale et absorbe les chocs.
Applications
Emballage pour charges lourdes
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Couleur | incolore |
| Matière | polypropylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,36 € HT
/ 36 rouleaux
248,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h