Adhésif d'emballage Tesa 60404 66M 50MM RED, Longueur: 66 m | Largeur: 50 mm | Matière: PVC

Film adhésif d'emballage coloré pour sceller les boîtes en toute sécurité

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tesa :60404 66M 50MM RED
Rubix :2251-8219374
Fabricant :60404-00000-00
EAN :4063565035937
RUBAN ADHESIF PVC ROUGE 60404 66M X 50MM

Résumé technique

Largeur50 mm
Longueur66 m
Couleurrouge
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN ADHESIF PVC ROUGE 60404 66M X 50MM


Le film adhésif d'emballage coloré tesa® 60404 répond aux besoins de fermeture et d'identification des unités logistiques. Sa conception en film PVC et en caoutchouc naturel garantit une adhérence durable sur les cartons standards ou recyclés. Disponible en différentes largeurs et couleurs, il s'adapte aux contraintes d’organisation et de stockage.

Caractéristiques :
Le tesa® 60404 est composé d'un support en film PVC et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel. Cette association favorise une bonne adhérence sur de nombreux supports : cartons standards et recyclés, plastiques et métaux. La prise initiale permet une fermeture rapide, tandis que l’adhérence durable contribue au maintien des rabats dans le temps.

Le ruban peut s'utiliser en conditions de température et d'humidité élevées. Cette caractéristique élargit les possibilités de stockage. Par ailleurs, son déroulement silencieux constitue un véritable atout dans les environnements de préparation de commandes et d’expédition.

Le tesa® 60404 convient également au marquage grâce à ses teintes distinctives (bleu, noir, vert, rouge, jaune) et à sa capacité d’impression.

Spécifications :
- Longueur du rouleau : 66 m
- Épaisseur totale : 67 µm
- Support : film PVC
- Type de masse adhésive : caoutchouc naturel
- Allongement à la rupture : 90 %
- Résistance à la rupture : 43 N/cm
- Pouvoir adhésif sur acier : 3,6 N/cm
- Largeurs disponibles (selon stock) : 12 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm
- Couleurs disponibles (selon stock) : rouge, bleu, vert, jaune, noir

Points forts

- Maintien fiable avec adhérence sur cartons standards et recyclés, plastiques et métaux
- Utilisation compatible avec des environnements soumis à des variations de température et d'humidité
- Réduction des nuisances sonores grâce au déroulement silencieux
- Organisation facilitée des flux logistiques par le code couleur et la possibilité d’impression

Applications

Le film adhésif coloré tesa® 60404 est destiné à la fermeture de sacs et de petites boîtes en carton, en plastique ou en métal. Cette capacité d’adhérence sur différents matériaux permet une utilisation dans des chaînes d’emballage variées.

Dans les environnements logistiques, ce ruban adhésif peut être utilisé pour le marquage visuel des colis, la différenciation de lots ou la gestion de flux internes. Les secteurs concernés incluent la préparation de commandes, le stockage, l’expédition et les ateliers de conditionnement.

La résistance aux températures élevées et à l'humidité élargit le champ d’emploi aux entrepôts non climatisés et aux zones de transit soumises à des variations environnementales.

Informations techniques


Attributs
Largeur50 mm
Longueur66 m
Couleurrouge
Matièrepvc
106,74 € HT
/ 3 unités
128,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Largeur

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.