Adhésif d'emballage Tesa 60400 66M 50MM TRANSPARENT, Longueur: 66 m | Largeur: 50 mm | Matière: caoutchouc naturel

tesa® 60400

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tesa :60400 66M 50MM TRANSPARENT
Rubix :2251-8227240
Fabricant :60400-00000-00
EAN :4063565109447
RUBAN ADH.D'EMBALLAGE BIO SOURCE PLA 66MX50MM TRANSPARENT

Résumé technique

Largeur50 mm
Longueur66 m
Couleurincolore
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN ADH.D'EMBALLAGE BIO SOURCE PLA 66MX50MM TRANSPARENT


Avec le ruban d'emballage 60400, la marque Tesa propose un produit biosourcé, conçu pour la fermeture de cartons de poids moyen. Il s’appuie sur un support en polylactide issu de ressources renouvelables et sur un adhésif d’origine naturelle sans solvant. Cette combinaison vise à intégrer des critères de durabilité tout en maintenant des performances mécaniques élevées.

Caractéristiques :
Tesa® 60400 est un ruban d’emballage destiné à la fermeture de cartons de poids moyen (entre 15 et 30 kg). Il s’appuie sur un support en acide polylactique (PLA), polymère obtenu à partir de ressources renouvelables telles que l’amidon de maïs, les racines de manioc ou la canne à sucre. De son côté, l’adhésif est formulé à partir d'un caoutchouc et d'une résine d’origine naturelle.

Le procédé de fabrication sans solvant limite l’usage de substances volatiles lors de la production. Grâce à une teneur totale en carbone biosourcé de 98 %, tesa® 60400 s’inscrit dans une logique de réduction de l’empreinte carbone. Les émissions de CO₂ sont ainsi réduites en comparaison aux rubans d'emballage standards.

Mais cette conception biosourcée ne cède rien à la performance. Le support présente une structure robuste, adaptée aux contraintes mécaniques de la manutention et du transport. L’adhérence obtenue permet une fermeture fiable des caisses, y compris sur carton recyclé.

Le ruban est compatible avec les applications manuelles et automatiques. Par ailleurs, il est imprimable avec tous les types de systèmes d’encre, ce qui permet d’intégrer des informations logistiques, des marquages internes ou des éléments d’identification.

Spécifications :
- Épaisseur totale : 55 µm
- Support : polylactide (PLA)
- Type de masse adhésive : caoutchouc naturel
- Couleur : transparent
- Teneur en carbone biosourcé : 98 %
- Poids de l’emballage : jusqu’à 25 kg
- Allongement à la rupture : 185 %
- Résistance à la rupture : 30 N/cm
- Pouvoir adhésif sur acier : 3,5 N/cm
- Application : manuelle et automatique
- Déchirable à la main : bon
- Déroulement silencieux : non.
- Convient pour la congélation profonde : oui
- Convient pour les marchandises dangereuses : non

Normes :
- DIN-CERTCO : atteste du caractère biosourcé du produit
- TÜV AUSTRIA : confirme la teneur biosourcée
- ASTM D6866 : méthode d’essai utilisée pour déterminer la teneur en carbone biosourcé (98 %)

Points forts

- Compatibilité avec les politiques d’achats responsables grâce à 98 % de carbone biosourcé
- Réduction des émissions de CO₂ par rapport aux rubans d’emballage standards de même catégorie
- Maintien fiable des cartons jusqu’à 25 kg
- Adaptation aux lignes manuelles et automatiques
- Possibilité d’impression pour l’identification logistique ou le marquage interne

Applications

Tesa® 60400 est destiné à la fermeture de cartons de poids moyen (jusqu'à 25 kg) dans les environnements industriels et logistiques. Il intervient dans les opérations d’emballage, de bottelage et de fermeture en entrepôt, en atelier ou sur plateforme de distribution. Sa compatibilité avec les distributeurs manuels et automatiques permet son utilisation sur des postes individuels comme sur des lignes mécanisées.

L’aptitude à la congélation profonde autorise son emploi dans des flux intégrant des conditions de température basse. En revanche, il n’est pas adapté au conditionnement de marchandises dangereuses.

Enfin, la conception biosourcée certifiée de tesa® 60400 permet son intégration dans des politiques RSE structurées, incluant des objectifs de réduction d’empreinte carbone et de traçabilité des matières premières.

Informations techniques


Attributs
Largeur50 mm
Longueur66 m
Couleurincolore
Matièrecaoutchouc naturel
425,16 € HT
/ 36 rouleaux
510,19 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.