Ruban adhésif 3M 46512, Longueur: 55 m | Largeur: 12 mm | Couleur: Incolore
Ruban à transfert d'adhésif 3M 465
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :46512
Rubix :0168-8002782
Fabricant :7000042430
EAN :5010027117037

Résumé technique
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 m |
| Matière | acrylique (adhésif), papier kraft densifié (support) |
Documents
Détails articles : RUBAN A TRANSFERT D'ADHESIF 465EU 55 M X 12 MM UC72
Adhésif 400.
Multi usages.
Adhérence excellente à la plupart des papiers. Bonnes performances à basse température, et bonne résistance au pelage sur de nombreuses surfaces..
Obtenez un excellent équilibre entre une adhérence initiale élevée (prise rapide) et une bonne résistance au cisaillement.
Multi usages.
Adhérence excellente à la plupart des papiers. Bonnes performances à basse température, et bonne résistance au pelage sur de nombreuses surfaces..
Obtenez un excellent équilibre entre une adhérence initiale élevée (prise rapide) et une bonne résistance au cisaillement.
Le ruban à transfert d'adhésif 465 se compose d'un adhésif acrylique de 0,05mm d'épaisseur muni d'un protecteur papier brun. Adhésif transparent.
Applications
Le ruban à transfert d'adhésif 465 se compose d'un adhésif acrylique de 0,05mm d'épaisseur muni d'un protecteur papier brun.Adhésif transparent.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 m |
| Matière | acrylique (adhésif), papier kraft densifié (support) |
| Epaisseur | 0,05 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban de transfert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 230,48 € HT
/ 72 rouleaux
1 476,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours