Ruban adhésif 3M 7000057531, Longueur: 30.5 m | Largeur: 12 mm | Couleur: Marron
Ruban magnétique 3M™ MGO 1317
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000057531
Rubix :0168-8003517
Fabricant :7000057531
EAN :4046719307494

Résumé technique
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 30,5 m |
| Matière | caoutchouc (adhésif) |
Documents
Détails articles : RUBAN SUPPORT MAGNETIQUE MGO1317 30M X 12 MM UC10
Le ruban magnétique MGO 3M™ assure la fixation, détachable ou non, de nombreux supports grâce à un adhésif très puissant sur l'une de ses faces. Facile à poser, il est également facile à détacher, à ranger et à réutiliser.
Le ruban magnétique 3M™ MGO est un ruban magnétique flexible de 1,55 mm d'épaisseur avec un adhésif élastomère sensible à la pression.
Points forts
Aimant flexible;Aimant permanent;Livré en rouleaux;Couche adhésive;Disponible en deux épaisseurs différentes
Applications
Fixation légère de documents sur armoires électriques, plaques signalétiques, rayonnages et trappes d'accès
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 30,5 m |
| Matière | caoutchouc (adhésif) |
| Epaisseur | 1,55 mm |
| Couleur | marron |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 232,50 € HT
/ 10 rouleaux
2 679,00 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours