Joint de tige Trelleborg RSK200250-T46N

RSK200250T46N/35,7X4,2+1OR217

Voir les informations techniques
Références
Trelleborg :RSK200250-T46N
Rubix :2337-5395352
RSK200250T46N/35,7X4,2+1OR217
Résumé technique
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur35,7 mm
Hauteur4,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RSK200250T46N/35,7X4,2+1OR217


Dans toutes les conditions de fonctionnement, les joints dynamiques de tige ne doivent présenter aucune fuite vers l'atmosphère et doivent être parfaitement étanches lorsque la machine est à l'arrêt. En outre, ils doivent atteindre un haut degré d'efficacité mécanique grâce à un faible frottement et être faciles à installer dans de petites rainures. Les coûts et la durée de vie doivent répondre aux attentes élevées de l'opérateur.

Points forts

-Effet d'étanchéité statique et dynamique élevé
Résistance élevée à l'extrusion, permettant de grands dégagements pour le matériel
Friction faible, efficacité élevée
Fonctionnement sans adhérence ni glissement
Installation simple sans déformation du bord du joint

Applications

Hydraulique mobile;équipements de construction;exploitation minière;vérins standard;machines-outils;machines de moulage par injection;presses;vérins de serrage;éoliennes;industrie automobile;amortisseurs;marteaux hydrauliques;servo-hydraulique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur35,7 mm
Hauteur4,2 mm
Matièreturcon® t46 (bague d'étanchéité);nbr 70 (joint torique)
Exécutionrsk2
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,90 HT
/ unité
37,08 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h