Joint de tige Freudenberg Sealing Technologies 40421424
Joint U tige piston
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40421424
Rubix :9813-4009264
Fabricant :40421424


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 33 mm |
| Hauteur | 7 mm |
Documents
Détails articles : JOINT U TIGE-PISTON NBR 25X33X7 (EX N. 25-22)
Joint u tige-piston nbr 25x33x7 (ex n. 25-22)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 33 mm |
| Hauteur | 7 mm |
| Matière | 90 nbr 109 |
| Exécution | n |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,22 € HT
/ 5 unités
204,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours