Joint de tige Trelleborg RT0100200-T46N

Joint de tige

Voir les informations techniques
Références
Trelleborg :RT0100200-T46N
Rubix :2337-5395346
RT0100200T46N/27,3X3,2+1OR118
Résumé technique
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur27,3 mm
Hauteur3,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RT0100200T46N/27,3X3,2+1OR118


Il s'agit d'un nouveau développement technique du Turcon® glyd ring®. Il est entièrement interchangeable avec les joints glyd ring® antérieurs dans toutes les nouvelles applications. Les principaux avantages de ce joint breveté résident dans le principe fonctionnel innovant de la section transversale du profil trapézoïdal. Les côtés du profil du joint se rétrécissent vers la surface du joint.

Points forts

-Très bonnes performances d'étanchéité statique
faible frottement, pas d'effet stick-slip
Conception simple de la rainure
Adaptation aux conditions de fonctionnement grâce à une large gamme de matériaux
Convient aux fluides hydrauliques respectueux de l'environnement.

Applications

Machines de moulage par injection;machines-outils;presses;machines de manutention;équipements d'asservissement;agriculture;vannes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur27,3 mm
Hauteur3,2 mm
Matièreturcon® t46 (bague d'étanchéité); nbr 70 (joint torique)
Exécutionrt01
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,27 HT
/ unité
26,72 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h